曜日別特売

【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル

【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル - アズワン

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。

材質
本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET
寸法(mm)
260×260×220
質量(kg)
5
電源
AC100V 50/60Hz 36/38W
コード長さ(m)
1.8
風量(m3/min)
吸込:約1
フィルター
不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター
吹出風速(m/s)
約0.5
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420665TD-012-725-01-605
¥7,500
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420681TD-012-725-01-6110
¥9,000
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420690TD-012-725-01-6215
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420699TD-012-725-01-6320
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420708TD-012-725-01-6430
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420717TD-012-725-01-657(延長)
¥4,200
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79420726TD-012-725-01-6840
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420735TD-012-725-01-6950
¥23,250
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする