カテゴリ

  • 家電(5)
    • アルカリ乾電池(単3形)(2)
  • 科学研究・開発用品(1,546)
  • 医療(222)
  • 測定用品(117)
  • クリーンルーム用品(113)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 測定関連サービス(24)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • 救急・衛生(15)
  • 日用品(11)
  • 介護用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • ヘルスケア(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 梱包用品(5)
  • 手袋(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1,461)
  • プロトリオス(5)
  • 日刊工業新聞社(104)
  • 文響社(1)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(112)
  • ヱスビー食品(28)
  • サンノート(7)
  • リヒトラブ(89)
  • YKK(68)
  • テラモト(335)
  • エスコ(16,154)
  • TRUSCO(3,654)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,762)
  • ノーブランド(2,364)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,203)
  • Panasonic(パナソニック)(2,027)
  • エレコム(1,801)
  • タイテックス(1,638)
  • ワルター(1,607)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • レンタル(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「本」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入 アズワンクリーンルーム用ホワイトボードマーカー 3本入アズワン
919税込1,011
1袋(3本)
当日出荷
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)Φ20×140
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 1500L×1本架けアズワン
13,600税込14,960
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
ベローズピペット 100本入 アズワンベローズピペット 100本入アズワン
2,871税込3,158
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
材質PE
ニクロムループ 10本入 アズワンニクロムループ 10本入アズワン
2,190税込2,409
1袋(10本)
当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。
材質ニクロム合金全長(mm)約50線径(Φmm)(ループ部使用)0.3
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-79
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架けアズワン
22,800税込25,080
1個
欠品中
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
ひのき棒 50本組 08シリーズ アズワンひのき棒 50本組 08シリーズアズワン
1,240税込1,364
1セット(50本組)
当日出荷から8日以内出荷
引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
材質ひのき長さ(mm)900
ステンレス舌圧子 10本 アズワンステンレス舌圧子 10本アズワン
2,200税込2,420
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)125×18セット内容本体×10包装形態化粧箱質量(g)155
コーンラージ棒 10本入 アズワンコーンラージ棒 10本入アズワン
3,366税込3,703
1箱(10本)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス全長(mm)150アズワン品番4-2786-01
転倒防止ベルト 2本入 アズワン転倒防止ベルト 2本入アズワン
3,410税込3,751
1パック(2本)
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強相当質量(g/本)60付属品アルコールパッド2枚アズワン品番4-2387-01
ディスポーザブル赤沈管 100本入 アズワンディスポーザブル赤沈管 100本入アズワン
5,990税込6,589
1箱(100本)
当日出荷
ワンタッチで架けられ、外すときも容易です。
材質プラスチック製(ウエスターグレン規格)サイズ内径Φ2.55mm×外径Φ6mmアズワン品番0-5225-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000006医薬品医療機器等法一般医療機器
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架けアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
2,230税込2,453
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
ビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズ アズワンビオラモディスポピペット 20本入 CPCシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(20本)
当日出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたディスポピペットです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PS包装4重包装
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入 アズワンアズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入アズワン
12,100税込13,310
1箱(30本)
当日出荷
速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。
成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840仕様【噴射ガス】LPG、CO2タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級アズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン二つ口20L用ノズル 2本キャップアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
4,310税込4,741
1セット(4本)
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-26
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
1,750税込1,925
1セット(8本)
当日出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-15
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
2,550税込2,805
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
ビオラモピペットチップ 80本入 CPCシリーズ アズワンビオラモピペットチップ 80本入 CPCシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(80本)
当日出荷
再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。
材質PP包装4重包装
燃焼ボート 50本入 214シリーズ アズワン燃焼ボート 50本入 214シリーズアズワン
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷
化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%耐熱温度(℃)1000比重2.4g/cm3
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,230税込2,453
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
2,550税込2,805
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
ピペットスタンド 6本用 アズワンピペットスタンド 6本用アズワン
14,850税込16,335
1個
翌々日出荷
下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
アクセサリー用フック 10本組 ブラック アズワンアクセサリー用フック 10本組 ブラックアズワン
2,498税込2,748特価
1組(10本)
当日出荷
アクセサリーパネルラック用オプションです。軽量用のため、耐荷重にご注意ください。
材質スチール製・粉体塗装ブラック径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)0.5幅W(cm)1.6
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
1,750税込1,925
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
振り子式撹拌子 fricco 5本入 アズワン振り子式撹拌子 fricco 5本入アズワン
15,800税込17,380
1式(5本)
当日出荷
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ アズワン燃焼ボート 100本入 50Cシリーズアズワン
7,190税込7,909
1箱(100本)
当日出荷
お求めやすい価格の磁製ボート
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
滅菌ディスポループ 個包装 500本入 アズワン滅菌ディスポループ 個包装 500本入アズワン
11,900税込13,090
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
ループ表面は滑らかなためゲル表面を傷付けにくいです。グリップはつかみやすい形状になっています。
材質ABS樹脂全長(mm)200
ロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入 アズワンロングパスツールピペット NMRチューブ用 1000本入アズワン
48,600税込53,460
1箱(1000本)
当日出荷
NMRチューブに適したロングタイプのパスツールピペットです。
材質ソーダ石灰ガラス
ヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入 アズワンヘッドスペースバイアル HSVシリーズ 100本入アズワン
4,790税込5,269
1袋(100本)
当日出荷
抑制帯(2本入) アズワン抑制帯(2本入)アズワン
6,801税込7,481
1個(2本)
翌々日出荷
マジックテープで腕の太さの調整ができます。面ファスナーで腕の太さの調整ができます。
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入 アズワンクリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入アズワン
9,840税込10,824
1袋(10本)
当日出荷
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色アズワン品番3-5951-03
シリコン5本指手袋 アズワンシリコン5本指手袋アズワン
7,590税込8,349
1枚
翌々日出荷
掴む・持つ等の作業が容易です。耐水・耐熱性に優れています。左右どちらの手でも使用可能です。
仕様滑り止め加工材質シリコンゴム全長(mm)約395耐熱温度(℃)-30~+220アズワン品番3-5957-01
採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入 アズワン採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入アズワン
9,187税込10,106
1箱(200本)
当日出荷
耳かき状スプーンとスポイトが一体化しており、固形・液状検体が採取できます。
材質PP(ポリプロピレン)サイズΦ17×85mmアズワン品番8-2476-01
ミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入 アズワンミクロスパーテルSCC 180mm 丸太 10本入アズワン
4,900税込5,390
1袋(10本)
当日出荷
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
材質SUS304寸法(mm)180タイプ丸太アズワン品番4-2960-03
石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズ アズワン石英ネジ口バイアル 10本入 QVSシリーズアズワン
31,900税込35,090
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。 本体・キャップ・パッキンともにオートクレーブ・乾熱滅菌(180℃)可能です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン・フッ素樹脂耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入 アズワンディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入アズワン
5,000税込5,500
1箱(100本)
当日出荷
素早く簡単に確実な赤沈検査! 赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。 目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。 お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。 ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)全長(mm)300内径×外径(Φmm)2.55×6アズワン品番0-9179-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010医薬品医療機器等法一般医療機器
石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入 アズワン石英オートサンプラーバイアル 1.5mL 10本入アズワン
23,900税込26,290
1箱(10本)
当日出荷
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。 熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。 紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン容量(mL)1.5規格(キャップ)9-425耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120アズワン品番4-3935-01口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
...
本棚特集