カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(789)
  • テープ(11)
  • 電気材料(2)
  • 手袋(22)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 医療(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 厨房用品(10)
  • 作業工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 日用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 介護用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 作業服(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(171)
  • KIJIMA(キジマ)(27)
  • 武蔵ホルト(24)
  • サンデーペイント(2)
  • TRUSCO(424)
  • ロックペイント(2)
  • SOFT99(12)
  • デンカエレクトロン(41)
  • 呉工業(クレ)(24)
  • 3M(スリーエム)(203)
  • SMC(5,574)
  • 東京発条製作所(1,863)
  • エスコ(1,829)
  • cotta(1,455)
  • 福井クラフト(1,116)
  • パール金属(909)
  • RS PRO(846)
  • 三ツ星ベルト(734)
  • メディアカバーマーケット(680)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐熱」の検索結果

931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(2枚)
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
114税込125
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
シリコン栓 アズワンシリコン栓アズワン(64件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
6,435税込7,079
1箱(55本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワンガス置換マッフル炉 355×460×495mmアズワン
654,000税込719,400
1個
当日出荷
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11
流量計付レギュレーター アズワン流量計付レギュレーターアズワン
148,000税込162,800
1台
当日出荷
ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
プログラム管状電気炉 アズワンプログラム管状電気炉アズワン
589,000税込647,900
1個
当日出荷
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ アズワンスリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズアズワン
1,230,000税込1,353,000
1台
当日出荷
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
54税込59
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
317税込349
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
ユニオンコンテナー2型 アズワンユニオンコンテナー2型アズワン(25件のレビュー)
436税込480
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
337税込371
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(24件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
ニクロム線 5m アズワンニクロム線 5mアズワン(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100 アズワンファインフレックスBIO(R)ブランケット #100アズワン
4,390税込4,829
1巻
7日以内出荷
耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など材質アルカリアースシリケート(AES)ウール寸法(mm)600×1200最高耐熱温度(℃)1300
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
57税込63
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
歯ブラシ型ブラシ アズワン歯ブラシ型ブラシアズワン(2件のレビュー)
574税込631
1個
当日出荷
HACCP製品認証を取得しています。 食品機械の細かい部分や溝を洗える小さいブラシです。
材質柄:PP幅(mm)12全長(mm)178質量(g)20毛丈(mm)17毛材PBT0.4(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)134
ディスポカップ ブロー成型 アズワンディスポカップ ブロー成型アズワン
18税込20
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型材質PP(半透明)耐熱温度(℃)約80
ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱアズワン
10,200税込11,220
1箱(50本×8袋)
当日出荷から翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
A点眼容器 アズワンA点眼容器アズワン(49件のレビュー)
1,980税込2,178
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
合成ゴムシート アズワン合成ゴムシートアズワン(14件のレビュー)
851税込936
1枚
当日出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
プラスチックバット アズワンプラスチックバットアズワン(8件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
食品衛生適合品です。
薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)耐熱温度(℃)90
食品機械シリコンシーラント アズワン食品機械シリコンシーラントアズワン(5件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
158税込174
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入 アズワン石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入アズワン
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷
材質ポリプロピレ規格9-425アズワン品番4-4667-01耐用温度(℃)-60~120
石英るつぼ架台 アズワン石英るつぼ架台アズワン
5,290税込5,819
1台
当日出荷
耐熱性に優れたるつぼ架台です。
材質石英ガラス穴径(Φmm)27使用温度1050℃
焼結フィルター アズワン焼結フィルターアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から78日以内出荷
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)1
黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT10シリーズアズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から25日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm
シリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型 アズワンシリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型アズワン
356税込392
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
シリコンスポンジ レンガ色 角型 アズワンシリコンスポンジ レンガ色 角型アズワン
248税込273
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・弾力性に優れています。
焼成用アルミナセッター 50角 アズワン焼成用アルミナセッター 50角アズワン
629税込692
1枚
当日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
寸法(mm)50×50×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-01圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワンニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプアズワン
137,000税込150,700
1台
当日出荷
ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1Aヒーター-外寸法(mm)444×537×1595内寸法(mm)430×503×1311キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段タイプ送風タイプタイマー-電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※質量(kg)約27電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)扉開閉方式マグネットパッキン式アズワン品番3-5031-12
HB保護管 アズワンHB保護管アズワン
5,198税込5,718
1本
当日出荷
耐熱衝撃性に優れています。
長さ(mm)600内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%アズワン品番4-4282-04
オートクレーブ用廃棄バッグ アズワンオートクレーブ用廃棄バッグアズワン
27,000税込29,700
1箱(200枚)
当日出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。 消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。 耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)材質PP機能消臭アズワン品番3-1489-02
ヴィスキングチューブ アズワンヴィスキングチューブアズワン
16,900税込18,590
1箱(1本)
当日出荷
常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。耐熱性・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。シームレスですから試料の量に応じて切って使用できます。
種別透析用セルローズチューブ
石英試験管 アズワン石英試験管アズワン
10,700税込11,770
1箱(10本)
当日出荷
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
...