カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • ミドリ安全(133)
  • フォーク(21)
  • オオサキメディカル(14)
  • サンエス(12)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(8)
  • KAZEN(8)
  • PGA(7)
  • D-PHASE(ディーフェイズ)(7)
  • エレコム(6)
  • コロプラスト(6)
  • Anker(アンカー)(6)
  • Y'sGOD(5)
  • COVER WORK(カバーワーク)(5)
  • Philips(5)
  • SAM'U(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • 白十字(4)
  • ニイタカ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「肌 ph」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面型pH計 アズワン

    平面型pH計

    アズワン
    25,200税込27,720
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
    付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワン

    pH計 ペンタイプ 校正証明書付き

    アズワン
    33,700税込37,070
    1台
    9日以内出荷
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
  • pH試験紙(スティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(スティックタイプ)

    アズワン(16件のレビュー)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ケースにカラースケールが付いています。
    長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
  • 平面型pH計 校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 校正証明書付

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
  • 平面型pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    39,700税込43,670
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)