カテゴリ

  • 救急・衛生(3)
    • 酸素スプレー・吸入器(3)
  • 測定用品(11)
    • 酸素濃度計(9)
    • ガス分析(1)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 医療(16)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(5)
  • 医家向け管理医療機器(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • ケニス(9)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • エアーウォーター(1)
  • エスコ(301)
  • イワタニ(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • 阪口製作所(161)
  • 泰榮エンジニアリング(12)
  • 小池酸素工業(225)
  • 理研計器(1,052)
  • スリーライン(629)
  • cotta(589)
  • CKD(129)
  • ニチフ(99)
  • ヤマト産業(95)
  • RS PRO(95)
  • 千代田精機(86)
  • HEADS(ヘッズ)(77)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「酸素」の検索結果

商品豆知識

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット アズワン携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセットアズワン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入 アズワン携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入アズワン
8,990税込9,889
1箱(5本)
当日出荷
仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
5,950税込6,545
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160滅菌アズワン品番4-3099-31
ラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE) アズワンラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE)アズワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1袋(100枚)
当日出荷
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)入数(枚)100
クリーンガスバリア袋 アズワンクリーンガスバリア袋アズワン(2件のレビュー)
34,900税込38,390
1箱(100枚)
12日以内出荷
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
酸素鼻孔カニューラ ニッセイ 星型 OX-01シリーズ アズワン酸素鼻孔カニューラ ニッセイ 星型 OX-01シリーズアズワン
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
酸素ロガー 窒素切替可 アズワン酸素ロガー 窒素切替可アズワン
62,900税込69,190
1個
当日出荷
ワンタッチ校正付です。パソコンと直接接続できるため、データの転送・取り出しが容易です。切替操作により酸素・窒素の濃度測定可能です。電子部品の保管用、デシケーター、グローブボックス等にも使用できます。
仕様記録回数:30,000回質量(g)約20電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)、USBポートから供給対応OSWindows(R)10(32bit/64bit)、11(64bit)測定範囲(%)0~100精度(%)0~25/±0.7または±1digitのどちらか大きい方、25~100/±1.5センサー寸法(mm)約34×34×65検知原理ガルバニ電池式本体サイズ(mm)95.0×21.0×10.4寿命センサー寿命:保証/1年、交換目安/1年、最長/約3年応答速度約15秒(90%)アズワン品番4-4286-01通信ポートUSB分解能(%)0.1
光学式溶存酸素計用オプション アズワン光学式溶存酸素計用オプションアズワン
29,400税込32,340
1個
当日出荷
アズワン品番4-2560-13
酸素ロガー用延長コード 3m アズワン酸素ロガー用延長コード 3mアズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
長さ(m)3アズワン品番4-4286-11
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズアズワン
20,400税込22,440
1箱(25枚)
当日出荷
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
1,850税込2,035特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
2,750税込3,025
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(1件のレビュー)
12,300税込13,530
1枚
当日出荷から翌々日出荷
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)ほか
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
圧力調整器 アズワン圧力調整器アズワン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
散気管 ドリームストーン アズワン散気管 ドリームストーンアズワン
7,490税込8,239
1個
当日出荷から10日以内出荷
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
酸素吸収剤 アズワン酸素吸収剤アズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1セットほか
当日出荷
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
PDMSシート アズワンPDMSシートアズワン
9,990税込10,989
1枚
当日出荷
酸素透過性が高く、透明性が高いです。
材質PDMS(SILPOT184で作製したシート材料)
ペット広口瓶 アズワンペット広口瓶アズワン
469税込516
1個
当日出荷
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE滅菌済(個包装)
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
3,790税込4,169
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPEチャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPEアズワン品番4-3099-01
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
6,340税込6,974
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
移液用カニューラ CLシリーズ アズワン移液用カニューラ CLシリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)外径(mm)Φ1.65内径(mm)Φ1.2
無酸素・乾燥保存用オプション アズワン無酸素・乾燥保存用オプションアズワン
3,090税込3,399
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
メンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズ アズワンメンブレン式微細気泡散気管 EVシリーズアズワン
14,300税込15,730
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。パイプ素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質支持パイプ/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
4,230税込4,653
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE滅菌チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
窒素濃度計 アズワン窒素濃度計アズワン
54,900税込60,390
1個
翌々日出荷
酸素ボンベ運搬車 アズワン酸素ボンベ運搬車アズワン(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/ スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワンペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セットアズワン
31,200税込34,320
1台
当日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm アズワンメンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mmアズワン
10,700税込11,770
1個
5日以内出荷
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
ポータブル防水溶存酸素計 アズワンポータブル防水溶存酸素計アズワン
80,860税込88,946
1個
当日出荷
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
酸素ボンベキャリヤー アズワン酸素ボンベキャリヤーアズワン
11,000税込12,100
1台
当日出荷
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄質量(kg)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130キャスター径(Φmm)150リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)アズワン品番0-6641-11
交換用メンブレンキャップ アズワン交換用メンブレンキャップアズワン
7,100税込7,810
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-2813-13
ジルコニア丸棒 アズワンジルコニア丸棒アズワン
30,900税込33,990
1個
8日以内出荷
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)密度5.6g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)200
頚椎カラー[パトリオット] WPA-7 アズワン頚椎カラー[パトリオット] WPA-7アズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
翌々日出荷
前後の大きな窓により、触診・観察が容易です。段階調節の目安が分かり易いサイジングライン付きです。
仕様経鼻カニューラ・酸素マスクストラップ用フック付き材質ウレタンフォーム・PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X000180S0001医薬品医療機器等法一般医療機器
携帯酸素スプレー アズワン携帯酸素スプレーアズワン
990税込1,089
1本
当日出荷
容量(L)5アズワン品番8-7682-11酸素濃度(%)0.95使用可能回数60回(2秒/回使用時)
無酸素・乾燥保存セット アズワン無酸素・乾燥保存セットアズワン
18,100税込19,910
1セット
翌々日出荷
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ アズワン光学式溶存酸素計 FDO380シリーズアズワン
197,000税込216,700
1個
翌々日出荷
酸素を消費しない光学式!
質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
分岐ブロック アズワン分岐ブロックアズワン
29,900税込32,890
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
アウトレットが正面を向いていますので、流量計の目盛が見やすく使いやすいです。
材質ステンレス・アルミニウム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10028NB0041医薬品医療機器等法一般医療機器