カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(129)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • テープ(5)
  • 医療(4)
  • 梱包用品(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(61)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(198)
  • NOK(304)
  • RS PRO(228)
  • SAMTEC(533)
  • SMC(317)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(291)
  • TRUSCO(155)
  • WIDIA(518)
  • イスカル(162)
  • エスコ(370)
  • グリーンクロス(227)
  • タンガロイ(421)
  • ノーブランド(183)
  • ホンダ(326)
  • 中央精機(175)
  • 京セラ(226)
  • 大阪魂(265)
  • 岩田製作所(174)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.1mm」の検索結果

180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタル板(100×100×0.1mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.1mm)

    アズワン
    ¥36,700税込¥40,370
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
  • 丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm アズワン

    丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm

    アズワン
    ¥14,040~税込¥15,444~
    1組(5枚)ほか
    13日以内出荷
    平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
  • シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度 アズワン

    シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度

    アズワン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))材質シリコーンゴム規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
  • 静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ

    アズワン
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
  • 静電気防止ポリバッグ アズワン

    静電気防止ポリバッグ

    アズワン
    ¥970~税込¥1,067~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
  • 静電気防止ポリバッグ PBシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ PBシリーズ

    アズワン
    ¥3,861税込¥4,247
    1箱(50枚)
    当日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1内寸法(mm)300×450表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12アズワン品番1-7054-14
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,220~税込¥1,342~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ガラス角板 アズワン

    ガラス角板

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • 細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    ¥5,599~税込¥6,159~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • 細径PFAチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PFAチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    ¥7,499~税込¥8,249~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • 細径PFAチューブ 1/16"×1/32" アズワン

    細径PFAチューブ 1/16"×1/32"

    アズワン
    ¥6,199~税込¥6,819~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
  • 極薄モールド表面センサー アズワン

    極薄モールド表面センサー

    アズワン
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    当日出荷
    極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~200感温部(mm)約5×15素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆材フッ素樹脂(R)
  • 細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/16"×1/32" 3.0MPa

    アズワン
    ¥3,199~税込¥3,519~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
  • ビニールフィルムシート アズワン

    ビニールフィルムシート

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    透明のビニールシートです。
    用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)幅(mm)915長さ(m)1
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,901~税込¥5,391~
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ

    アズワン
    ¥4,770税込¥5,247
    1パック(10枚)
    当日出荷
    テープ幅(mm)210
  • クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)

    アズワン
    ¥4,310税込¥4,741
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
    仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295色ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
  • 極細ブラシ アズワン

    極細ブラシ

    アズワン
    ¥1,020~税込¥1,122~
    1本ほか
    当日出荷
    食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
    材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)全長(mm)250
  • ガラス丸板 アズワン

    ガラス丸板

    アズワン
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
  • フッ素シールテープ(PTFE) アズワン

    フッ素シールテープ(PTFE)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥673税込¥740
    1袋(2個)
    当日出荷
    ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
    材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
  • 電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm アズワン

    電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,130税込¥3,443
    1枚
    当日出荷
    フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
    用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
  • ルーペ アズワン

    ルーペ

    アズワン
    ¥6,435税込¥7,079
    1個
    当日出荷
    付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔)仕様視野径:32mm・有効径:30mm質量(g)約75種類スケールルーペ倍率10×レンズ径(Φmm)25アズワン品番1-4317-01
  • ICパック(チャック付) アズワン

    ICパック(チャック付)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,400~税込¥8,140~
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    ¥2,240~税込¥2,464~
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
  • サニーフーズニトリル手袋・ロング アズワン

    サニーフーズニトリル手袋・ロング

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,130~税込¥2,343~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 被覆熱電対(ディープレックス) アズワン

    被覆熱電対(ディープレックス)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥7,574~税込¥8,331~
    1個
    当日出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥7,130~税込¥7,843~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm アズワン

    電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm

    アズワン
    ¥3,130税込¥3,443
    1枚
    当日出荷
    フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
    用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
  • 気化防錆袋 アズワン

    気化防錆袋

    アズワン
    ¥7,890~税込¥8,679~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1防錆可能年月約5年
  • 石英棒 アズワン

    石英棒

    アズワン
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷
    仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    ¥5,540~税込¥6,094~
    1袋(1000枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ アズワン

    銅箔 10枚入 C1020Pシリーズ

    アズワン
    ¥15,300税込¥16,830
    1袋(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質銅
  • 細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    ¥5,999~税込¥6,599~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m

    アズワン
    ¥31,700税込¥34,870
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    ¥10,395~税込¥11,435~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状角端面加工砂目、糸面取り仕上
  • TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワン

    TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ

    アズワン
    ¥5,386~税込¥5,925~
    1箱
    当日出荷
    生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
    材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
  • 非帯電フィルム アズワン

    非帯電フィルム

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥42,966税込¥47,263
    1個
    当日出荷
    電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
    幅(mm)1000色ブル-
  • 細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa

    アズワン
    ¥7,990~税込¥8,789~
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
  • 合成石英研磨板 アズワン

    合成石英研磨板

    アズワン
    ¥3,160~税込¥3,476~
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質合成石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上