カテゴリ
- 科学研究・開発用品(771)
- 物流用品(32)
- 作業服(30)
- 測定用品(25)
- クリーンルーム用品(25)
- 医療(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 手袋(9)
- 店舗什器・備品(6)
- 制御機器(5)
- 住設機器(5)
- テープ(4)
- 厨房用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 学童・教育用品(4)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(193)
- BIGM(丸山製作所)(5,775)
- SMC(4,532)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,597)
- RS PRO(1,586)
- KITO(キトー)(1,367)
- エスコ(1,084)
- 大阪魂(895)
- MAZDA(マツダ)(596)
- コガネイ(542)
- オカムラ(岡村製作所)(512)
- CKD(510)
- omron(オムロン)(471)
- サンエス(456)
- StarTech.com(404)
- SHIMANO(シマノ)(400)
- ニッサン(382)
- サンワサプライ(380)
- トヨタ(372)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
サービス分類
- レンタル(21)
「04-004」の検索結果

サンプル保管トレー 4×4マス T-009-16ZS 16マスシリーズ
アズワン¥1,440~税込¥1,584~1枚ほか8日以内出荷から10日以内出荷サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。種別1×5マス寸法(mm)210×297×45サイズ外寸:A25
洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ
アズワン¥669税込¥7361個当日出荷液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
SiC基板 4H-SiC 4HSiC-05-0001シリーズ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷サイズ10×10×0.5mm研磨内容両面鏡面方位(0001)
三方バルブ圧入型 Φ12
アズワン¥53,900税込¥59,2901個23日以内出荷三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002651アズワン品番67-4862-40
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥347税込¥3821本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
アズツール耐切創手袋 レベル5・コート有
アズワン¥949税込¥1,0441双当日出荷ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥822税込¥9041本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
モールド洗浄瓶(細口)
アズワン(8件のレビュー)¥406税込¥4471本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
発泡スチロール 板 10枚入
アズワン(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(10枚)当日出荷から10日以内出荷軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
リサイクルトラッシュ 40リットル
アズワン(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷容量40リットルサイズW28×D42×H74cm仕様ゴミ袋は45リットル用をご利用いただけます、分別シール×1枚付き質量(kg)2.1素材再生ポリプロピレン製グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
クリーンルーム用無塵紙
アズワン(1件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561冊(250枚)当日出荷から翌々日出荷1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。色ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)64/m2
折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。フタの有無なし
コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4-P
アズワン¥119,000税込¥130,9001個33日以内出荷フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002824アズワン品番67-4864-05
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
壁掛け専用パンフレット差し
アズワン¥2,640~税込¥2,904~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)素材透明スチロール樹脂2mm厚
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ
アズワン¥459税込¥5051個当日出荷2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-53
K熱電対延長ケーブル 補償導線
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ
アズワン¥11,000税込¥12,1001箱(250枚)当日出荷石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
アルミナ焼成用容器 本体
アズワン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
アズワン¥31,600税込¥34,7601箱(25枚)当日出荷ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
GHSラベル 15×15mm AGHS15シリーズ
アズワン¥339税込¥3731袋(5枚)当日出荷容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。材質PET寸法(mm)15×15
...