カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,891)
- 制御機器(6,260)
- パソコン/周辺機器(4,629)
- 作業工具(3,212)
- 自動車純正部品(2,558)
- 科学研究・開発用品(2,556)
- ねじ・ボルト・釘(2,372)
- 切削工具(2,257)
- バイク純正部品(2,088)
- メカニカル部品(1,991)
- 農業機械(1,952)
- 物流用品(1,755)
- バイク部品(1,629)
- オフィス家具(1,472)
- 作業服(1,470)
- 事務用品(1,401)
- 測定用品(1,342)
- 印刷用紙/インク/印刷機(996)
- 機構部品(971)
- 電気材料(957)
- 空調・照明・電設資材(934)
- 建築金物(816)
- 船舶用品・漁業資材(755)
- 厨房用品(733)
- 家電(640)
- 建材・エクステリア(533)
- 学童・教育用品(531)
- 配管・水廻り設備部材(498)
- 卓上消耗品(457)
- 医療(419)
- 自動車補修部品(416)
- 保管用品(413)
- 介護用品(382)
- 塗料(380)
- FA担当者のオススメ新商品(365)
- 防犯用品(364)
- 店舗什器・備品(347)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(340)
- 電動工具(335)
- 日用品(334)
- カー用品(314)
- 防災用品(304)
- 清掃用品(270)
- 農業・園芸資材(242)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(203)
- 溶接用品(195)
- ポンプ・送風機・電熱機器(191)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(186)
- トラック純正部品(181)
- トラック用品・パーツ(178)
- 安全用品(171)
- 肥料・農薬・除草剤・種(171)
- 油圧機器・油圧ホース(162)
- 梱包用品(150)
- 塗装・養生・内装用品(150)
- 整備工具・収納(142)
- 接着剤・補修材(139)
- 研磨材(138)
- 安全標識(132)
- バッテリー・電装(124)
- 食品・飲料(117)
- 縫製用品(116)
- 救急・衛生(102)
- 鈑金・塗装(101)
- 空圧工具(96)
- 洗剤・除去剤(94)
- 手袋(94)
- 測定関連サービス(93)
- 自転車整備工具・アクセサリー(85)
- はんだ関連・静電気対策用品(84)
- 住設機器(82)
- 自動車用オイル・ケミカル(80)
- フォークリフト・産機・建機用品(79)
- クリーンルーム用品(68)
- タイヤ・足回り(67)
- 完成車(67)
- 洗車・清掃(65)
- 測量用品(土木/建設)(64)
- 自転車部品(56)
- ヘルスケア(52)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(50)
- テープ(48)
- スプレー・オイル・グリス(45)
- 安全靴・作業靴(41)
- 理美容(40)
- 安全保護具(40)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
- トラック輸送・安全用品(35)
- 農具(27)
- エンジン工具(23)
- マスク(19)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(191)
- BIGM(丸山製作所)(1,625)
- CKD(607)
- KITO(キトー)(1,378)
- MAZDA(マツダ)(1,164)
- omron(オムロン)(370)
- RS PRO(1,263)
- SMC(10,945)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,942)
- アズワン(731)
- イトーキ(762)
- エスコ(1,410)
- エレコム(409)
- コガネイ(390)
- サンエス(397)
- ニッサン(615)
- ノーブランド(525)
- ホンダ(482)
- メディアカバーマーケット(1,257)
- 大阪魂(1,640)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「04-005」の検索結果

ワークライトSL350
4K5(フォーケーファイブ)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法116×44×24mm電源充電式(USB-C)動作環境0~40℃防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3動作時間3時間(スポットライト)、2~20時間(投光器)光束(Lm)100(スポットライト)、30~350(投光器)保管環境-10~60℃
ヘッドライトHL200A
4K5(フォーケーファイブ)¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃照射距離(m)14
クリアホルダー A4 5色ミックス
ナカバヤシ(13件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(5色×6枚)当日出荷はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ 5色をアソート材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.18色クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエローサイズA4表紙外寸(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライトHL260A
4K5(フォーケーファイブ)¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷質量(g)102(電池含む)寸法66.5×44×37mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間4時間(スポットライト)、8時間(投光器)、15時間(赤色ライト)光束(Lm)3(赤色ライト)、100(投光器)、260(スポットライト)保管環境-30~65℃照射距離(m)77
ワークライトFL500
4K5(フォーケーファイブ)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷質量(g)120(電池含む)寸法140×28×39mm電源充電式(USB-C)動作環境-20~50℃防塵防水性能IP56充電時間(時間)約2動作時間0.05時間(Boost)、4時間(High)、10時間(Medium)、50時間(Low)光束(Lm)60(Low)、120(Medium)、250(High)、500(Boost)保管環境-30~60℃
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組
(39件のレビュー)¥399税込¥4391パック(6枚×10組)当日出荷5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。用途書類の分類、仕切りに。仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mm色5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)サイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
耐薬品手袋 アルファテック 04-005
アンセル¥1,898税込¥2,0881双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8色ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
スライドレールファイルA4 5冊パック/ホワイト
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥399税込¥4391組(5冊)当日出荷書類をシートに挟んでレールを通すだけ。 簡単組立で書類の完成度アップ! コピー用紙15枚まで綴じられる。用途提案書・企画書などのプレゼン資料に、レポート・見積書などの大切な書類の提出にサイズA4(縦)寸法(幅W×高さH)(mm)シート:220×310、レール:13×310背幅(mm)7材質(シート)PPシート厚さ(mm)0.18収納枚数(枚)(コピー用紙/最大)15材質(レール)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
標準コントローラ C4-5B
シンフォニアテクノロジー(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷質量(kg)0.2電源(V)100/110・200/220(50/60Hz)(共用)出力DC5A(全波・半波)
回転ゴム印 欧文4連5号
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。寸法(mm)26×25×81質量(g)31文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)4連文字サイズ5号印面サイズ(mm)12.5×3.3グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
ウォールストレージ A4・5+1P
サキ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷コットンキャンバスに透明ポケットを合わせた、無駄のないロングライフデザイン。オフィスや在宅勤務のワークスペースにあると便利な、書類や文具ストックなどを簡単に整理収納できる壁掛け収納。材質コットンキャンバス/PVC/スチール寸法(mm)280×800質量(g)305
4・5ポートソレノイドバルブ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ガス用カプラー (4~5mm)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-12材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉適合ホース径(Φmm)4~6
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
酸素用プラグ (4~5mm)
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
ガス用プラグ (4~5mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
...