カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(39)
  • 医療(8)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • SMC(609)
  • スケーター(102)
  • エスコ(73)
  • ParkerTAIYO(62)
  • 堀内機械(47)
  • CKD(38)
  • RS PRO(38)
  • パール金属(31)
  • 東芝ライテック(29)
  • 日研工作所(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](27)
  • omron(オムロン)(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • 三菱電機(24)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(21)
  • スリーライン(21)
  • cotta(21)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100×140」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン

    チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ

    アズワン
    1,050税込1,155
    1袋(200枚)
    翌々日出荷
    エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
    材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
  • 投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入

    アズワン
    7,398税込8,138
    1箱(140本)
    4日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-31
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    72,500税込79,750
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入

    アズワン
    5,598税込6,158
    1箱(140本)
    3日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-24
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m

    アズワン
    36,200税込39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003511アズワン品番67-4851-56
  • PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    319,000税込350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003518アズワン品番67-4851-63
  • ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワン

    ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1袋(100枚)
    当日出荷
    滅菌済みタイプもラインナップ!
    材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
  • 内用袋(横式) アズワン

    内用袋(横式)

    アズワン
    609税込670
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    飲み薬用の薬袋。様々な規格をラインナップ。
    仕様横式材質種類内用薬袋
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    41,580税込45,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    5,455税込6,001
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • 頓服袋(横式) アズワン

    頓服袋(横式)

    アズワン(4件のレビュー)
    609税込670
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様横式材質種類頓服薬袋寸法(幅W×高さH)(mm)100×140
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    157,410税込173,151
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    67,400税込74,140
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン

    超音波洗浄機 290×208×245mm

    アズワン
    127,000税込139,700
    1個
    当日出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力(W)100電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数(kHz)40電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブアズワン品番7-5641-11タイマー1~30分(デジタル式)
  • 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

    アズワン
    63,360税込69,696
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
  • 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン

    二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    当日出荷
    サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
    付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    85,900税込94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • オーガンジーポーチ 白 アズワン

    オーガンジーポーチ 白

    アズワン
    1,430税込1,573
    1セット(10枚)
    当日出荷
    仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。素材ナイロン製
  • 2周波超音波洗浄器 アズワン

    2周波超音波洗浄器

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    当日出荷
    材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
  • 外用袋(横式) アズワン

    外用袋(横式)

    アズワン(1件のレビュー)
    609税込670
    1袋(100枚)ほか
    翌々日出荷
    仕様横式材質種類外用薬袋
  • 【レンタル】超音波洗浄器 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式
  • 【レンタル】トルネード アズワン

    【レンタル】トルネード

    アズワン
    4,398税込4,838
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
  • 【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ) アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    発振回路自励発振方式
  • 【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 2L MCS-2 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波 2L MCS-2

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
  • 【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3

    アズワン
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100 アズワン

    【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • オイルバス ガラス槽・合成用 アズワン

    オイルバス ガラス槽・合成用

    アズワン
    74,900税込82,390
    1台
    翌々日出荷
    視認性に優れたガラス製のバス槽です。側面から試料の状態を確認できます。小型設計で、省エネ・省スペースです。小スケールの合成実験に適しています。外付けコントローラーでシンプルに操作できます。外部温度センサー(別売)が使用できます。
    材質バス槽/硼珪酸ガラス、ヒーター・制御部カバー/ステンレス質量(kg)2.3電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ140×100温度センサー測温抵抗体(Pt1000Ω)温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)350温度設定範囲(℃)室温+5~240アズワン品番4-6483-01安全機能ヒューズ、過昇温防止器
  • ユニパック 茶遮光 滅菌済 アズワン

    ユニパック 茶遮光 滅菌済

    アズワン
    3,530税込3,883
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品などの持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済
  • ベッドパン 子供用 アズワン

    ベッドパン 子供用

    アズワン
    6,459税込7,105
    1個
    翌々日出荷
    広い面積で受けられる形状のため、陰部洗浄時の汚水受けとしても使用可能です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)305×235×50タイプ子供用寸法(幅W×奥行D)(mm)【穴】(前)100・(後)140×250(図面確認)アズワン品番7-9819-02
  • 内面石英製 ナイロンポットミル容器 アズワン

    内面石英製 ナイロンポットミル容器

    アズワン
    299,000税込328,900
    1個
    6日以内出荷
    ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
  • 予防接種記録手帳 100冊入 アズワン

    予防接種記録手帳 100冊入

    アズワン
    2,228税込2,451
    1包(100冊)
    6日以内出荷
    新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンの記録手帳として使用できます。クリニックや病院・施設での配布用にも使用できます。
    仕様【記入項目】ワクチンの種類/ロット番号/接種部位/接種日/医療機関名/気になった症状材質寸法(mm)140×297アズワン品番64-9641-53折りたたみ寸法(mm)140×100
  • 内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 アズワン

    内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器

    アズワン
    299,000税込328,900
    1個
    6日以内出荷
    ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。