カテゴリ
- 科学研究・開発用品(114)
- 測定用品(14)
- 医療(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 測定関連サービス(5)
- 物流用品(4)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(31)
- KITO(キトー)(1,741)
- SMC(1,248)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- Panasonic(パナソニック)(408)
- エスコ(406)
- 三菱電機(392)
- RS PRO(236)
- CKD(131)
- エレコム(128)
- アーテック[学校教材・教育玩具](120)
- BOURNS(110)
- ParkerTAIYO(106)
- マキテック(105)
- 日本モレックス(molex)(92)
- TRUSCO(87)
- 前澤化成工業(85)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(84)
- omron(オムロン)(81)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(9)
「100×150」の検索結果
特価

ICパック(チャック付)
アズワン(1件のレビュー)¥7,400税込¥8,1401ケース(100枚)当日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
ICパック
アズワン¥3,040税込¥3,3441ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入
アズワン¥7,298税込¥8,0281箱(100本)4日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-32
投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入
アズワン¥5,998税込¥6,5981箱(100本)3日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-25
検体バッグ バイオハザードマーク付 150×250mm 1袋 100枚入
アズワン¥999税込¥1,0991袋(100枚)翌々日出荷バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。材質LDPE寸法(mm)150×250厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30アズワン品番4-5741-01
検尿カップ AE-205 211mL 100個入
アズワン¥881税込¥9691箱(100個)当日出荷仕様内目盛付き、混濁マーク有材質耐酸紙(内側ラミネート加工)寸法(mm)(上径)Φ72.6×(下径)Φ51.4×(高さ)80.5目盛(外側)最大150mL(25・50・100・150mL)容量(満杯)(mL)211アズワン品番0-7406-01
非帯電袋 非添加型
アズワン¥1,109税込¥1,2201ケース(100枚)当日出荷オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥41,580税込¥45,7381個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
補修材 パワーパッチ
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。 ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。 応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。 耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。付属品ゴム手袋材質ファイバーグラス製テープ色半透明耐熱温度(℃)-17~170硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)危険物の類別非危険物硬度(ショア D)79
ESDシールドバッグ(4層タイプ)
アズワン¥9,730税込¥10,7031箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ
アズワン¥3,990税込¥4,3891袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
静電気防止ポリバッグ
アズワン¥970税込¥1,0671箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ
アズワン¥699税込¥7691枚当日出荷1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。 7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。 磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)色黒/白
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から17日以内出荷分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
PTFE るつぼ NR0218シリーズ
アズワン¥14,850~税込¥16,335~1個当日出荷から33日以内出荷耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥149,640~税込¥164,604~1箱(150枚)当日出荷から14日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥185,000~税込¥203,500~1箱(150枚)当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。