カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- ユニセイキ(31)
- 三商(24)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(17)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- WATSON(11)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- NICHIRYO(ニチリョー)(9)
- ケニス(9)
- コーニング(8)
- ハミルトン(8)
- GILSON(ギルソン)(8)
- レイニン(8)
- SKC(環境測定)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- Xiaomi(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ジーエルサイエンス(5)
- ブランドをもっと見る
「100μl」の検索結果

防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
マイクロシリンジポンプエコノミー
アズワン¥156,000~税込¥171,600~1個当日出荷流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階適合シリンジ10μL~10mL
フレンドチップ
アズワン¥6,490税込¥7,1391パック(960本)翌々日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)容量(μL)100~1000
高回収型フィルタープレート
アズワン¥61,100税込¥67,2101個6日以内出荷から38日以内出荷材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4