カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
  • SKC(環境測定)(58)
  • SIBATA(柴田科学)(30)
  • ユニセイキ(30)
  • フジプラ(23)
  • Asmix(アスカ)(22)
  • TORAY(東レ)(22)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • StarTech.com(13)
  • アイオン(10)
  • くればぁ(10)
  • 東京スクリーン(9)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
  • TDK(8)
  • HORIBA(堀場製作所)(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μm」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッグフィルタ アズワン

    バッグフィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス寸法(mm)Φ180×420耐熱温度(℃)70
  • 防水ポータブル導電率計 アズワン

    防水ポータブル導電率計

    アズワン
    ¥56,900税込¥62,590
    1個
    当日出荷
    付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)250
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • PTFEフィルター アズワン

    PTFEフィルター

    アズワン
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    当日出荷
    0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)穴径(μm)50~100アズワン品番3-2370-01
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)500
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    ¥49,000税込¥53,900
    1個
    当日出荷
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌々日出荷
    用途一般工業用水、高温水、有機溶剤、循環用水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)100%長さ(mm)750
  • フィルコンN カップ アズワン

    フィルコンN カップ

    アズワン
    ¥32,900税込¥36,190
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 局方ふるい Φ180 アズワン

    局方ふるい Φ180

    アズワン
    ¥36,900税込¥40,590
    1セット(7枚)
    翌々日出荷
    仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
  • NEWピペタス ジュニア アズワン

    NEWピペタス ジュニア

    アズワン
    ¥42,900税込¥47,190
    1本
    翌々日出荷
    仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)質量(g)ピペット/130ポンプ/290アズワン品番2-452-31
  • クリーンルーム用集塵機 アズワン

    クリーンルーム用集塵機

    アズワン
    ¥333,000税込¥366,300
    1個
    翌々日出荷
    付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
  • アクリルクリーンフード アズワン

    アクリルクリーンフード

    アズワン
    ¥81,000税込¥89,100
    1個
    翌々日出荷
    仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
  • EMピペタス クラシック アズワン

    EMピペタス クラシック

    アズワン
    ¥79,700税込¥87,670
    1本
    欠品中
    手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
    付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE)材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54アズワン品番2-5714-21
  • EMマイスター NEWピペタス アズワン

    EMマイスター NEWピペタス

    アズワン
    ¥105,800税込¥116,380
    1本
    3日以内出荷
    0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
    付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μmセット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン電圧120VAC(充電アダプタ)質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54アズワン品番2-5385-01
  • アラミドペーパー アズワン

    アラミドペーパー

    アズワン
    ¥59,200税込¥65,120
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • メッシュ各種ナイロン アズワン

    メッシュ各種ナイロン

    アズワン
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)1耐熱温度(℃)-40~115
  • イオン樹脂カートリッジ純水器 アズワン

    イオン樹脂カートリッジ純水器

    アズワン
    ¥55,440税込¥60,984
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ホース2m×2本
  • メッシュ各種PET アズワン

    メッシュ各種PET

    アズワン
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • FEP粘着シートフィルム アズワン

    FEP粘着シートフィルム

    アズワン
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1枚
    7日以内出荷から17日以内出荷
    耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
    材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
  • メッシュ各種PEEK アズワン

    メッシュ各種PEEK

    アズワン
    ¥93,300税込¥102,630
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
  • 卓上クリーンベンチ アズワン

    卓上クリーンベンチ

    アズワン
    ¥547,000~税込¥601,700~
    1個
    37日以内出荷
    電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)照明LED照明(20W相当)
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    48日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    48日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100