カテゴリ
- 科学研究・開発用品(71)
- クリーンルーム用品(10)
- 測定用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- SMC(685)
- Panasonic(パナソニック)(478)
- イトーキ(184)
- 三菱電機(79)
- 岩崎電気(69)
- INAX(LIXIL)(56)
- エスコ(51)
- 日動工業(51)
- KITO(キトー)(30)
- ハタヤリミテッド(28)
- YAMAZEN(山善)(27)
- DAIKO(大光電機)(25)
- マキタ(24)
- 東芝ライテック(23)
- 東和制電工業(TOWA)(23)
- 富士インパルス(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- ENDO(遠藤照明)(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(10)
「100V 300W」の検索結果

はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付
アズワン¥115,480税込¥127,0281台13日以内出荷EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚・棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
超音波洗浄器 ASUシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥242,000税込¥266,2001台当日出荷ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
カウンティングスケール
アズワン¥40,890税込¥44,9791個当日出荷から翌々日出荷充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥26,900税込¥29,5901個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04ラインレギュレーション出力電流:≦20mA、出力電圧:≦20mVmV
スペースドライ
アズワン¥42,000税込¥46,2001台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。アズワン品番1-5489-11付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)300×300×440棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)359
ホットスターラー
アズワン¥54,200税込¥59,6201個当日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ
アズワン¥34,900税込¥38,3901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05ロードレギュレーションCV:≦30mV、CC:≦30mAラインレギュレーション≦20mA(出力電流)、≦20mV(出力電圧)
小型インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥106,000税込¥116,6001台当日出荷小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できますアズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ
アズワン¥12,700税込¥13,9701本当日出荷から翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
マイクロヒーター
アズワン¥19,300税込¥21,2301個当日出荷から10日以内出荷材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ
アズワン¥186,000税込¥204,6001台当日出荷サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥165,000~税込¥181,500~1台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ
アズワン¥12,200税込¥13,4201本当日出荷から翌々日出荷液中での熱効率に優れています。材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
フレキシブルヒーター
アズワン¥18,400税込¥20,2401本当日出荷から8日以内出荷最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
ペットウォーマー SW30-E2
アズワン¥62,370税込¥68,6071個当日出荷収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)
アズワン¥175,000~税込¥192,500~1台当日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
ホットプレート
アズワン¥138,000税込¥151,8001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ
アズワン¥168,000税込¥184,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ
アズワン¥128,000税込¥140,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
アズワン¥87,900税込¥96,6901個当日出荷プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
ビーカー用投込みヒーター K熱電対付
アズワン¥29,100税込¥32,0101個当日出荷ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。 K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。 高精度な温調が可能です。材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)質量(kg)約0.7電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付き)ヒーター容量(W)300本体長さ(mm)160アズワン品番4-5045-01
ホットプレート
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
防滴ホットプレート
アズワン¥204,000税込¥224,4001個当日出荷仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11.8(コントロール部含む)材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPRW-4030安全装置過電流保護電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-661-01
超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥273,000税込¥300,3001台当日出荷従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂発振機他励発振方式PLL自動追尾仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。発振回路自励発振方式
マントルヒーター(フラスコ用入力調節器付)
アズワン(1件のレビュー)¥33,900税込¥37,2901台翌々日出荷本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。電源(V)AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450寸法h2(mm)8
【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。仕様自然対流方式付属品棚板×2枚・棚受×4個材質観察窓:ガラス製寸法(mm)観察小窓:70×190質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御温度分布【温度分布幅】4℃設定温度範囲室温+5~80℃表示単位【温度】1℃棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)タイマー設定1分~99時間59分外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタートサービス分類レンタル
【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
【レンタル】超音波洗浄器(二周波) 10L
アズワン¥7,898税込¥8,6881台翌日出荷から4日以内出荷堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。 視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。 99分までの長時間タイマー機能付きです。 ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。 メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。 洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個槽内寸法(mm)300×240×150発振周波数33kHz/40kHz外寸法(mm)365×340×310付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能
【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと、5段階の風量調節可能な、ファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意しコンセントにつなぐだけで、クリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので、手元で電源のON/OFFや風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約8.6モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
【レンタル】超音波洗浄器 (二周波)
アズワン¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から4日以内出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。槽内寸法(mm)330×300×150槽容量(L)約13付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1個翌日出荷から4日以内出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9槽内寸法(mm)300×240×150表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)300安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約10発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)