【レンタル】小型インキュベーター IC-150MAシリーズ レンタル
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。
4種類のタイマー機能を標準装備しています。
温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
- 付属品
- 棚板×2枚・棚受×4個
- 仕様
- 自然対流方式
- 材質
- 観察窓:ガラス製
- 寸法(mm)
- 観察小窓:70×190
- 質量(kg)
- 9.5
- 電源
- AC100V 50/60Hz 3A
- 内寸法(mm)
- 180×240×220
- センサー
- K熱電対
- 安全装置
- 過昇温防止装置・過電流ブレーカー
- 電源コード(m)
- 約1.5(3Pプラグ)
- 温度制御方式
- マイコン式PID制御
- 温度分布
- 【温度分布幅】4℃
- 設定温度範囲
- 室温+5~80℃
- 表示単位
- 【温度】1℃
- 棚ピッチ(mm)
- 30(最大6段掛け)
- タイマー設定
- 1分~99時間59分
- 外寸法(mm)
- 250×320×400
- ヒーター容量(W)
- 300
- タイマー機能
- ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ










