カテゴリ
- 科学研究・開発用品(96)
- 医療(91)
- 物流用品(24)
- クリーンルーム用品(8)
- 介護用品(8)
- 保管用品(4)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(87)
- Aron(アロン化成)(119)
- Panasonic(パナソニック)(182)
- RS PRO(228)
- SMC(85)
- TRUSCO(656)
- YAMAZEN(山善)(85)
- アイリスオーヤマ(87)
- アルインコ(92)
- イトーキ(377)
- エスコ(663)
- カワムラサイクル(285)
- サカエ(322)
- サンワサプライ(107)
- ツヨロン(藤井電工)(161)
- ピカコーポレイション(88)
- ホンダ(462)
- 東海キャスター(183)
- 長谷川工業(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- レンタル(4)
「100kg」の検索結果

クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg
アズワン¥4,455税込¥4,9011個(5kg)当日出荷用途詰換え用(原液100%)仕様無臭・無発泡タイプ成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水アズワン品番8-6570-11効果除菌、消臭
バランスボール
アズワン¥9,508税込¥10,4591セット(5個)6日以内出荷本格的なエクササイズに!。リハビリやエクササイズに。最適なバランスボール 耐荷重100kgセット内容空気入れ付材質PVC質量(g)700アズワン品番60-2062-58
丸イス
アズワン¥5,340税込¥5,8741個当日出荷から翌々日出荷耐荷重(kg)約100組立状態完成品座面高さ(mm)480座面径(Φmm)350全体幅(mm)350材質(座面)ビニールシート材質(脚部)スチール粉体塗装キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装幅(mm)350質量(kg)2.5高さ(mm)480種類丸イス奥行(mm)350キャスターなし背もたれなし本体質量(kg)2.5座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×480


スチールラック
アズワン¥11,781~税込¥12,959~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
エコノミー管状電気炉
アズワン¥194,000税込¥213,4001個当日出荷使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
コンテナキャリー
アズワン¥10,989~税込¥12,088~1台当日出荷から翌々日出荷AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
超小型連続回転サーボ FS90R
アズワン¥1,010税込¥1,1111個当日出荷マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
耐火キャビネット セルフクローズ式
アズワン¥235,000~税込¥258,500~1個当日出荷扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。材質スチール規格米国FM規格適合品棚板耐荷重(kg)100施錠方法鍵付き
投込型超音波霧化ユニット
アズワン¥48,900税込¥53,7901台当日出荷から6日以内出荷コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入り
アズワン¥439税込¥4831個当日出荷材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重100kg床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入りパイプ径(Φmm)25アズワン品番0-1583-11
オイルバス用耐熱シリコーンオイル
アズワン¥210,870税込¥231,9571個当日出荷開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物




マルチチェア 背付き
アズワン¥22,781~税込¥25,059~1脚当日出荷から10日以内出荷背もたれは前後左右に可動しますのでご自分にあったポジションにセットできます。材質脚・背金具/スチール、シート/PVCレザー質量(kg)6.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×700~880座面高さ(mm)480~660昇降方式ガスシリンダー一式座面径(Φmm)350
真空デシケーター
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1個当日出荷から12日以内出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。許容真空度(Pa)約133仕様スタンダード材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム耐荷重100kgバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥57,100税込¥62,8101個当日出荷から翌々日出荷重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
ナースチェア TS-350シリーズ ブルー
アズワン¥19,602税込¥21,5621脚当日出荷材質張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン質量(kg)約5.6色ブルー高さ(mm)600~750耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)430~580アズワン品番8-7437-02昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)350脚幅(mm)530


チェア
アズワン¥27,400税込¥30,1401脚当日出荷抗菌・難燃性のシートを使用、お手入れしやすいデザインです。 座面回転式(固定不可)。材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・難燃性)、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9.7耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×510×710~860座面高さ(mm)475~625昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)380
ドライシェルフ ADSシリーズ
アズワン¥91,900税込¥101,0901台当日出荷正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC寸法(mm)730×515×1515棚段数4段(水受け含む)棚板間隔(mm)50ピッチで可変アズワン品番4-595-01棚板寸法(mm)700×450総耐荷重(kg)約40(約10/段)
セフティーキャビネット
アズワン¥140,000~税込¥154,000~1個当日出荷から61日以内出荷セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート


業務用シャワー椅子
アズワン¥26,730税込¥29,4031個当日出荷から翌々日出荷丈なステンレスフレームです。 肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。 肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます仕様組み立て式(要工具)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)質量(kg)6耐荷重100kg座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)肘高さ(mm)520~620座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290消毒方法アルコール・塩素系消毒可
中量作業台 引き出し付 WHDシリーズ
アズワン¥159,885税込¥175,8741セット当日出荷収納に便利な引出し付き中量作業台です。材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC耐荷重1000kg(均等荷重)天板厚さ(mm)約60
エグゼクティブ・メッシュチェア
アズワン¥52,569税込¥57,8261脚当日出荷通気性・弾力性に優れた背面メッシュタイプですロッキング機能付きです。 背もたれ・肘掛けの高さ、ヘッドレストの角度調節可能です。 組み立て式(要工具)。材質シート/ポリエステル、肘掛け/PU(ポリウレタン)、フレーム・脚部/ナイロン質量(kg)19耐荷重(kg)約100キャスターΦ65mm(双輪)ナイロン製・ストッパー無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×650×1190~1280座面高さ(mm)440~530アズワン品番8-1342-01
ウッドストッカー(木製薬品庫)
アズワン¥216,000税込¥237,6001個当日出荷上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
チェアー CH-S121XRシリーズ
アズワン¥28,017税込¥30,8191脚欠品中座面を固定したままで背部のみを360°回転でき、肘かけとしても使用できます。防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830座面高さ(mm)460~590アズワン品番0-8056-03昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)390
オムツ交換車
アズワン¥150,480~税込¥165,528~1個当日出荷付属している袋はファスナータイプで、中のものが取り出しやすく便利です。 使用済のタオル、オシメを別々に管理できます。組み立て式(要工具)。材質ワイヤー棚/ステンレスパウダーコーティング仕上げ、平板/ステンレス(SUS430)、ビニール帆布/ターポリンキャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)天板耐荷重(kg)100棚板耐荷重(kg)約200(1台あたり)


チェアー
アズワン¥28,200税込¥31,0201脚当日出荷座面を固定したままで背部のみを360度回転でき、肘掛けとしても使用できます。 防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。組み立て式(要工具)。材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)質量(kg)9耐荷重(kg)約100キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830座面高さ(mm)460~590昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)390
真空デシケーター
アズワン¥143,000~税込¥157,300~1個当日出荷から翌々日出荷一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴムバルブ径(Φmm)9許容真空度(Pa)約133
分銅セット WS1Fシリーズ
アズワン¥80,900~税込¥88,990~1個当日出荷F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
揺動装置
アズワン¥244,000税込¥268,4001個当日出荷カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
無塵衣ロッカー APUシリーズ
アズワン¥413,000~税込¥454,300~1個当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。 小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。 イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2風量1.0m3/min以上×2台集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
ドライシェルフ ADSシリーズ
アズワン¥139,800税込¥153,7801台当日出荷正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。用途温風ユニット付付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
パーソナル簡易インキュベーター
アズワン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
【レンタル】ダイリューター
アズワン¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷から4日以内出荷サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥52,100税込¥57,3101個翌々日出荷仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1組翌日出荷から4日以内出荷アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz6.7/5.8本体寸法(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)本体質量(kg)21.2電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)93/110静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5サービス分類レンタル
【レンタル】高性能直流安定化電源
アズワン¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷から4日以内出荷ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。付属品出力ケーブル
【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE
アズワン¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷から4日以内出荷本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
デザインドクターチェア
アズワン¥30,300税込¥33,3301個翌々日出荷背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。 肘掛は可動式です。材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維質量(kg)約12キャスターΦ50mm(PP製)耐荷重100kg座面高さ(mm)370~450サイズ(mm)約630×630×900~960アズワン品番2-9377-12昇降方式ガスシリンダー式