曜日別特売

【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル

【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル - アズワン【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル - アズワン

アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変更できる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。

セット内容
ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)
材質
本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
6.7/5.8
本体寸法(mm)
800×471×832.5(ファンユニット含む)
本体質量(kg)
21.2
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
消費電力(W)(50/60Hz)
93/110
静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.36/0.5
サービス分類
レンタル
内容量
1組
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79419010横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-605
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419019横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-6110
26,280
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419028横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-6215
30,660
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419037横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-6320
35,040
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419046横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-6430
43,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419055横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-653(延長)
5,256
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79419071横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-6840
56,940
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79419080横型セット(風量調整機能付き)1-7625-01-6950
67,890
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする