カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,031)
  • 医療(72)
  • クリーンルーム用品(66)
  • 測定用品(54)
  • 物流用品(18)
  • 制御機器(16)
  • 厨房用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 梱包用品(8)
  • 作業工具(8)
  • テープ(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業服(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(593)
  • SMC(27,972)
  • エスコ(5,612)
  • Panasonic(パナソニック)(2,579)
  • RS PRO(2,458)
  • TRUSCO(2,426)
  • ノーブランド(1,884)
  • 大阪魂(1,794)
  • 三菱電機(1,167)
  • マルゼン[厨房機器](1,048)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,011)
  • ホンダ(846)
  • CKD(816)
  • ハンマーキャスター(786)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](778)
  • コガネイ(773)
  • cotta(671)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(666)
  • MAD MAX(マッドマックス)(666)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mm」の検索結果

1,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEシート 100×100mm アズワン

    PTFEシート 100×100mm

    アズワン
    1,040税込1,144
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
  • タンタル棒(Φ6×100mm) アズワン

    タンタル棒(Φ6×100mm)

    アズワン
    38,300税込42,130
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ6×100アズワン品番3-5487-02純度(%)Ta≧99.9
  • TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ アズワン

    TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ

    アズワン
    5,386税込5,925
    1箱
    当日出荷
    生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
    材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1
  • 宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm 5個 アズワン

    宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm 5個

    アズワン
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-23
  • タンタル棒(Φ4×100mm) アズワン

    タンタル棒(Φ4×100mm)

    アズワン
    16,700税込18,370
    1個
    5日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ4×100アズワン品番3-5487-01純度(%)Ta≧99.9
  • PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ アズワン

    PVCクリーンルームリュック 265×160×100mm C340-1シリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。
    仕様コンパートメント数:2材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部)寸法(mm)265×160×100アズワン品番4-5163-02
  • タンタル棒(Φ10×100mm) アズワン

    タンタル棒(Φ10×100mm)

    アズワン
    123,000税込135,300
    1個
    6日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ10×100アズワン品番3-5487-03純度(%)Ta≧99.9
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

    アズワン
    5,598税込6,158
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • 粘着ローラー用スペアテープ アズワン

    粘着ローラー用スペアテープ

    アズワン
    129税込142
    1巻
    当日出荷
    着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
    用途100mm用(スパイラルカット)長さ(m)約13(90周巻)内径(Φmm)38アズワン品番3-5113-13
  • 小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    小型プログラム電気炉 炉内寸法120×170×100mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    224,000税込246,400
    1台
    10日以内出荷
    16ステップのプログラムを4パターンまで設定する事ができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
    付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式PID制御炉内寸法(mm)120×155×100(※センサー突起部含む)外寸(mm)240×251×351センサーK熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ)内装セラミックファイバー外装スチール塗装ヒーター容量(W)800(4面ヒーター)温度設定範囲(℃)100~900(常用:800)アズワン品番1-6032-01-22プログラム機能16ステップ・4パターン庫内容量(L)2温度設定単位1℃時間設定単位1分
  • 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン

    薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)

    アズワン(1件のレビュー)
    33,000税込36,300
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • 保護管 100mm アズワン

    保護管 100mm

    アズワン
    2,030税込2,233
    1本
    33日以内出荷
    保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
  • 白金耳 アズワン

    白金耳

    アズワン
    48,114税込52,925
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質白金
  • ロック基分注用針 先端90度カット アズワン

    ロック基分注用針 先端90度カット

    アズワン
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。
    材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

    アズワン
    11,200税込12,320
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • 保護管付ガラスカラム 100mm アズワン

    保護管付ガラスカラム 100mm

    アズワン
    40,400税込44,440
    1本
    33日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワン

    ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻

    アズワン
    5,570税込6,127
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明性の優れたフィルムです。
    規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
  • タンタル板(100×100×0.2mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.2mm)

    アズワン
    58,500税込64,350
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.2アズワン品番3-5486-02純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.1mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.1mm)

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×1.0mm) アズワン

    タンタル板(100×100×1.0mm)

    アズワン
    183,000税込201,300
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×1.0アズワン品番3-5486-06純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.8mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.8mm)

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.8アズワン品番3-5486-05純度(%)Ta≧99.9
  • タンタル板(100×100×0.5mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.5mm)

    アズワン
    108,000税込118,800
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.5アズワン品番3-5486-04純度(%)Ta≧99.9
  • デジタル屈折計 180×100×58mm アズワン

    デジタル屈折計 180×100×58mm

    アズワン
    108,100税込118,910
    1台
    3日以内出荷
    独自の専用目盛を作成して保存可能です。 パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
    付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル材質ABS樹脂、SUS316測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318質量(g)460電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002サイズ(mm)180×100×58アズワン品番4-4285-01
  • 乳児用身長計 HM80P 100~800mm アズワン

    乳児用身長計 HM80P 100~800mm

    アズワン
    14,850税込16,335
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック質量(kg)0.7サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm測定範囲(mm)100~800最小目盛1mmアズワン品番8-1225-01
  • タンタル板(100×100×0.3mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.3mm)

    アズワン
    81,700税込89,870
    1個
    6日以内出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.3アズワン品番3-5486-03純度(%)Ta≧99.9
  • 木製へら 100個入 75mm アズワン

    木製へら 100個入 75mm

    アズワン
    653税込718
    1箱(100個)
    当日出荷
    寸法(mm)75アズワン品番0-1762-09
  • ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入 アズワン

    ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入

    アズワン
    2,990税込3,289
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
  • シリカゲル(乾燥剤) アズワン

    シリカゲル(乾燥剤)

    アズワン(10件のレビュー)
    3,900税込4,290
    1袋(100個)
    当日出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
    材質(フィルム)PET
  • コットンシーガル 200×200mm 1袋 100枚入 アズワン

    コットンシーガル 200×200mm 1袋 100枚入

    アズワン
    2,030税込2,233
    1袋(100枚)
    当日出荷
    吸液性・保水性・耐溶剤性・リントフリー性に優れています。静電気の心配が無く、焼却も容易です。
    材質コットン100%寸法(mm)200×200(4ツ折)アズワン品番7-653-03
  • 制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン

    制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm

    アズワン
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    1,851税込2,036
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    871税込958
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • 粘着ローラー アズワン

    粘着ローラー

    アズワン(2件のレビュー)
    693税込762
    1個
    当日出荷
    着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
  • 丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm アズワン

    丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm

    アズワン
    14,040税込15,444
    1組(5枚)ほか
    13日以内出荷
    平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
  • 【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン

    【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED

    アズワン
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
  • ガラス角板 アズワン

    ガラス角板

    アズワン(5件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • ダンボールケース アズワン

    ダンボールケース

    アズワン(8件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトライナーK5
  • セフティキャビネット(鍵付き) アズワン

    セフティキャビネット(鍵付き)

    アズワン
    174,000税込191,400
    1台
    当日出荷
    ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
    付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(レール)スチール
...