カテゴリ
- 科学研究・開発用品(119)
- 医療(10)
- ヘルスケア(2)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(13)
- TAMIYA(タミヤ)(172)
- 三商(162)
- SIBATA(柴田科学)(126)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](120)
- ナリカ(111)
- マルエム[理化学・容器](102)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(93)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- エスコ(65)
- ケニス(64)
- サンプラテック(57)
- 東亜DKK(54)
- KITO(キトー)(51)
- SKC(環境測定)(50)
- マクセル(46)
- セメダイン(43)
- サトーパーツ(40)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「10ml」の検索結果
特価

ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12税込¥131個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥822税込¥9041本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥1,287税込¥1,4161ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
精密バイオピペット
アズワン¥851税込¥9361本当日出荷短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット
アズワン¥822税込¥9041本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
ステンレスジャケット
アズワン¥39,900税込¥43,8901個当日出荷から7日以内出荷使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)(最大)150
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594~税込¥653~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ジャストフィッター
アズワン¥4,590税込¥5,0491組(4個)当日出荷吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。アズワン品番6-126-01内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明パッキン付き
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入
アズワン¥5,940税込¥6,5341箱(100本)当日出荷素早く簡単に確実な赤沈検査! 赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。 目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。 お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。 ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)全長(mm)300内径×外径(Φmm)2.55×6アズワン品番0-9179-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010医薬品医療機器等法一般医療機器
デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル)
アズワン(1件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491個(10mL)当日出荷から12日以内出荷ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白耐熱温度(℃)98材質(フタ)PP色(本体)クリア
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥82~税込¥90~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥25,344~税込¥27,878~1ケース(1000個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
A点眼容器
アズワン(49件のレビュー)¥3,168税込¥3,4851箱(100個)当日出荷から翌々日出荷PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)