カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(5)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(46)
  • SMC(40)
  • ARCOL(OHMITE)(38)
  • アルファ[販促](33)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • VISHAY(18)
  • プロトティップ(18)
  • 三菱電機(17)
  • マキテック(16)
  • 水本機械製作所(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ニッサン(14)
  • サンワサプライ(11)
  • エクソンモービル(11)
  • エレコム(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-30」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 アズワンネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付アズワン(3件のレビュー)
1,495税込1,645
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05
直流安定化電源 PSシリーズ アズワン直流安定化電源 PSシリーズアズワン
26,900税込29,590
1個
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04
ネオジム磁石 アズワンネオジム磁石アズワン
5,900税込6,490
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプ角型材質(磁石)ネオジム磁石
ドライブロックバス アズワンドライブロックバスアズワン
106,000税込116,600
1個
当日出荷から10日以内出荷
ネット用網カゴ 黒 アズワンネット用網カゴ 黒アズワン(2件のレビュー)
5,280税込5,808
1個
当日出荷
耐荷重5素材スチール製 粉体塗装
ブロックバスシェーカー アズワンブロックバスシェーカーアズワン
228,950税込251,845
1個
当日出荷
温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE アズワン【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONEアズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン【レンタル】真空凍結乾燥器セットアズワン
4,190税込4,609
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
LED流れ星ライト 3528型 白 アズワンLED流れ星ライト 3528型 白アズワン
5,390税込5,929
1式
6日以内出荷
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
カタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズ アズワンカタログスタンド A4 5段 パネル付き 61-429-46シリーズアズワン
9,260税込10,186
1台
7日以内出荷
A4サイズのポスターを挟むことができるポップパネルが装備されていてアピール度満点です!!。
仕様●素材:本体:スチール製 粉体塗装 前面カバー:アクリル●サイズ:W24.5×D41.2×H135cm 、ポケット内寸:W22.5×D2cm 画面寸法:W23.3×H30cm●重量:約10kgアズワン品番65-8873-48
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
62,900税込69,190
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
62,900税込69,190
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
実験用抵抗セット R-MN アズワン実験用抵抗セット R-MNアズワン
8,450税込9,295
1セット
13日以内出荷
オームの法則の実験用抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-65
薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
141,500税込155,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(英語)
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
141,500税込155,650
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正(中国語)
薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズアズワン
139,000税込152,900
1台
16日以内出荷から19日以内出荷
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
校正証明書一般校正
ラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式 アズワンラボ用小型ノンフロンチラー ペルチェ方式アズワン
959,000税込1,054,900
1個
60日以内出荷
コンプレッサー型チラーに比べて消費電力を約80%削減可能です。 ペルチェ素子で冷却・昇温しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数0で地球環境保護に貢献します。 外部密閉循環時、最大揚程9.5m、最大流量1.85L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 ワンタッチ・カップリングのため、ホースの接続が容易です。
寸法(mm)215×310×312質量(kg)13容量(L)0.2(膨張タンク)電源(V)AC100~240(50/60Hz)4.5A温度範囲(℃)4~70最大流量(L/min)(吐出ポンプ)1.85温度精度±0.2℃(15℃時)インターフェースRS232、USB-mini-Bヒーター容量(W)100(70℃時)~700(4℃時)最大圧力(MPa)(吐出ポンプ)0.0950(揚程 9.5m)アズワン品番4-3929-01冷却能力(W)280/20℃時、100/10℃時、30/4℃時充填量(L)0.1(熱媒体最低)