カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
  • 医療(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • MOTUL(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • スピードマスター(1)
  • SMC(53)
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(41)
  • StarTech.com(34)
  • omron(オムロン)(22)
  • エレコム(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • CKD(16)
  • 三菱電機(16)
  • RS PRO(15)
  • サンワサプライ(14)
  • マキテック(14)
  • TRACO POWER(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-60」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルバス アズワン

    オイルバス

    アズワン
    71,900税込79,090
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
  • 湿度試験紙 アズワン

    湿度試験紙

    アズワン
    2,199税込2,419
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト2:が非使用のため、より安全に測定できます。乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で黄緑色試験紙を白色になるまで乾燥させた後使用します。
    寸法(幅W×長さL)(mm)10×60(ブックタイプ)アズワン品番64-9345-47
  • オイルバス アズワン

    オイルバス

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
  • リトマス試験紙 リトマスニュートラル アズワン

    リトマス試験紙 リトマスニュートラル

    アズワン
    1,098税込1,208
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    変色紫色試験紙が酸性液に触れると赤色、アルカリ性液に触れると青色に変色
  • よう化カリウムでんぷん試験紙 アズワン

    よう化カリウムでんぷん試験紙

    アズワン
    1,088税込1,197
    1セット(10冊×20枚)
    当日出荷
    塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
    タイプブック測定範囲(pH)0~11寸法(幅W×長さL)(mm)10×60アズワン品番64-9345-43検出範囲5~200mg/LのCl2
  • ウォーターバス アズワン

    ウォーターバス

    アズワン
    64,800税込71,280
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
  • 水槽取り外し式ウォーターバス アズワン

    水槽取り外し式ウォーターバス

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
    仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    228,950税込251,845
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
  • ノンフロンマルチサーモ アズワン

    ノンフロンマルチサーモ

    アズワン
    357,000税込392,700
    1個
    当日出荷
    水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
    仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
  • 【レンタル】高性能直流安定化電源 アズワン

    【レンタル】高性能直流安定化電源

    アズワン
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
    付属品出力ケーブル
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器セット

    アズワン
    4,190税込4,609
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
    仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)サービス分類レンタル
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • 定温乾燥器 DYシリーズ アズワン

    定温乾燥器 DYシリーズ

    アズワン
    115,999税込127,599
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
  • 撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン

    撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
  • LED流れ星ライト 3528型 白 アズワン

    LED流れ星ライト 3528型 白

    アズワン
    5,390税込5,929
    1式
    6日以内出荷
    星が流れていくようにLEDが点滅します。
    仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
  • ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    66,400税込73,040
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン

    ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ

    アズワン
    66,400税込73,040
    1台
    9日以内出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    電磁式スターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    61,900税込68,090
    1台
    9日以内出荷
    静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
    仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])80~2000撹拌容量(L)5アズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
  • セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ アズワン

    セラミックホットスターラー デジタルタイプ 550℃ 出荷前点検検査書付き CHPSシリーズ

    アズワン
    77,860税込85,646
    1個
    9日以内出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
  • ガラス容器洗浄機 アズワン

    ガラス容器洗浄機

    アズワン
    224,000税込246,400
    1台
    10日以内出荷
    循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
    アズワン品番7-5652-01仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付材質透明PVC板 厚さ5mm寸法(mm)606/700×506×750質量(kg)35電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92/123コード長さ(m)1.8 2P本体寸法(mm)606/700×506×750
  • 撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 50~600rpm MSシリーズ

    アズワン
    105,000税込115,500
    1台
    23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き
  • 万能撹拌機 出荷前点検検査書付 アズワン

    万能撹拌機 出荷前点検検査書付

    アズワン
    166,000税込182,600
    1台
    23日以内出荷
    多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
    仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速)撹拌容量(L)10~100アズワン品番2-180-01-22校正証明書点検・検査書
  • 便尿器殺菌線保温庫 (棚板仕様) アズワン

    便尿器殺菌線保温庫 (棚板仕様)

    アズワン
    674,000税込741,400
    1個
    30日以内出荷
    仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き付属品ステンレスパンチング棚板×3枚材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス質量(kg)50電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W殺菌灯6W×5本収納量米式便器4枚+尿器4個本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250アズワン品番0-7872-02本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
  • シール強度測定器 滅菌バック用 アズワン

    シール強度測定器 滅菌バック用

    アズワン
    934,000税込1,027,400
    1台
    43日以内出荷
    試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
    用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10寸法(mm)360×260×195質量(kg)8測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)計測単位Nデータ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)測定レンジ50Nサンプリング100回/秒アズワン品番3-824-01