カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • オーム電機(85)
  • 岩崎電気(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • KEMET(16)
  • 旭光電機工業(14)
  • 日動工業(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • ウシオライティング(6)
  • エスコ(6)
  • オリエンタルモーター(6)
  • 三菱電機(5)
  • マスプロ電工(5)
  • ブランソン(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • 富士電機(3)
  • 篠原電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110V100W」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメーター Pacco-PM アズワンポテンショメーター Pacco-PMアズワン
3,820税込4,202
1個
当日出荷
多回転精密可変抵抗器
仕様●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-62
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ アズワンホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズアズワン
53,100税込58,410
1台
10日以内出荷
金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)校正証明書点検・検査書
ドライバスインキュベーター ヒートブロック アズワンドライバスインキュベーター ヒートブロックアズワン
42,200税込46,420
1台
17日以内出荷
室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63