カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(122)
  • 医療(19)
  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(5)
  • 作業工具(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(82)
  • SMC(1,655)
  • エスコ(566)
  • 大阪魂(508)
  • Panasonic(パナソニック)(351)
  • cotta(262)
  • RS PRO(258)
  • TRUSCO(255)
  • パール金属(150)
  • EBM(江部松商事)(120)
  • NTN(エヌティーエヌ)(118)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](116)
  • KITZ(キッツ)(114)
  • CKD(113)
  • NSK(日本精工)(109)
  • 福井クラフト(108)
  • 三菱電機(101)
  • FYH(日本ピローブロック)(98)
  • NOK(97)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「115mm」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(11件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(14件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
178税込196
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
7,277税込8,005
1箱(50本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
8,400税込9,240
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスロート アズワンステンレスロートアズワン(2件のレビュー)
2,480税込2,728
1個
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
3,598税込3,958
1袋(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
5,445税込5,990
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
69,200税込76,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
ワイヤーバスケット アズワンワイヤーバスケットアズワン(8件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
持ち手スプリング付き材質スチール(クロームメッキ)形状角型
ステンレスコーキングヘラ アズワンステンレスコーキングヘラアズワン(4件のレビュー)
1,139税込1,253
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
199,700税込219,670
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
チュービングポンプ1973 アズワンチュービングポンプ1973アズワン(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
当日出荷
自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
ステンフタ付き万能カゴ アズワンステンフタ付き万能カゴアズワン(4件のレビュー)
6,306税込6,937
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
43,800税込48,180
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
ペンシルミキサー アズワンペンシルミキサーアズワン(2件のレビュー)
28,600税込31,460
1台
当日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
ピペット アズワンピペットアズワン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
樹脂成分の溶出がほとんどありません。 EOG及び放射線滅菌ができます。 凍結保存ができます。 ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。 目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
薬包紙ケース アズワン薬包紙ケースアズワン(1件のレビュー)
6,290税込6,919
1個
当日出荷
清潔収納。1枚ずつ取り出しOK! 薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
材質アクリル樹脂最大収納枚数(枚)1000
試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(Low Type)アズワン
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
プランジャー缶 SCANシリーズ アズワンプランジャー缶 SCANシリーズアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
PFA角型容器 アズワンPFA角型容器アズワン
38,500税込42,350
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質フッ素樹脂(PFA)形状角型
径違い管 拡大用 Bシリーズ アズワン径違い管 拡大用 Bシリーズアズワン
3,960税込4,356
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
短型メスフラスコ アズワン短型メスフラスコアズワン
2,881税込3,169
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
ステンレス製クーリングバス アズワンステンレス製クーリングバスアズワン
23,800税込26,180
1個
当日出荷
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
ディスポーザブル膣鏡[ペリスペック] アズワンディスポーザブル膣鏡[ペリスペック]アズワン
13,365税込14,702
1箱(1個×25袋)
当日出荷から翌々日出荷
交差感染防止に…1患者用シングルユースのディスポーザブル膣鏡。メタルタイプと比べて、洗浄滅菌処理工程の人件費や時間浪費の軽減になり、患者さんにも安心感を与えます。透明度が高く可視性に優れ、膣壁も確認できますので検診の精度を高めます。検診時に極端な圧力がかかった場合でも、患者の体外に位置するハンドル部が壊れる安全設計です。金属製のクスコと同様に使いやすく、開閉ネジもスムーズに作動します。
仕様EOG滅菌済(個包装・有効期間製造より5年)材質PS(ポリスチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000001医薬品医療機器等法一般医療機器
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
18,149税込19,964特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズアズワン
188,000税込206,800
1個
当日出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-01安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
ステンレス薬品庫 SN・SGセット アズワンステンレス薬品庫 SN・SGセットアズワン
486,000税込534,600
1個
当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):SN/435×435×20、SG/875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)75ピッチ(mm)115(6段)構造SN/観音開き(錠付き)・棚板4枚(高さ調節可能)内寸法(mm)SN/435×435×810(×2室)、SG/875×250×805外寸(mm)900×500×1800型番SN・SGセットアズワン品番3-1122-12
薬品庫 アズワン薬品庫アズワン
209,000税込229,900
1個
当日出荷
仕様中棚サイズ(mm):875×250×20材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30ピッチ(mm)115(6段)内寸法(mm)875×250×805外寸(mm)900×330×900アズワン品番3-1122-01
卓上型低温恒温水槽 アズワン卓上型低温恒温水槽アズワン
397,000税込436,700
1個
当日出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)仕様密閉系循環恒温槽付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
15,609税込17,170特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
ESDマウス アズワンESDマウスアズワン
8,270税込9,097
1個
当日出荷
静電気対策されたマウスです。
材質PP寸法(mm)65×115×40ケーブル長(m)ワイヤーケーブル:1.8表面抵抗率(Ω)1.0×10-9アズワン品番2-9985-31
クロマト用ファンネル CFシリーズ アズワンクロマト用ファンネル CFシリーズアズワン
6,690税込7,359特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
クロマトグラフ用に穴が横に空いており、注いだ液体がクロマト管の内壁をつたって落ちます。
材質HDPE