カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(149)
  • フロンケミカル(43)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ケナメタル(14)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • NSK(日本精工)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ナイキ(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 日恵製作所(4)
  • オフィスマイン(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • KYO-EI(3)
  • ALPINE(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11nr」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ アズワンPTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズアズワン
61,900税込68,090
1個
当日出荷から17日以内出荷
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズアズワン
55,900税込61,490
1枚
当日出荷から26日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワンステンレス金網メッシュ NR0595シリーズアズワン
20,300税込22,330
1枚
当日出荷から17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ アズワンPTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズアズワン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。
材質本体/PTFE、Oリング/FKM
ハーフユニオン SF-1/2-8 アズワンハーフユニオン SF-1/2-8アズワン
7,010税込7,711
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862アズワン品番67-4864-43
PFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻 アズワンPFAメッシュ PFA-200 100メッシュ 10m巻アズワン
289,000税込317,900
1巻(10m)
15日以内出荷
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:100●型番:PFA-200●目開き(μm):204●線径(μm):Φ50●厚み(μm):100●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003520アズワン品番67-4851-65
フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ アズワンフィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズアズワン
125,000税込137,500
1枚
17日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8アズワン
33,900税込37,290
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
オス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4アズワン
24,400税込26,840
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671アズワン品番67-4862-60
オス二方バルブ圧入型 Φ6×R1/4 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ6×R1/4アズワン
22,900税込25,190
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002670アズワン品番67-4862-59
オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
PFAフレキシブルユニオン Φ12×R3/8 300L アズワンPFAフレキシブルユニオン Φ12×R3/8 300Lアズワン
16,700税込18,370
1個
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882アズワン品番67-4864-63