カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(42)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(211)
  • TPP(47)
  • エスコ(40)
  • cotta(39)
  • Merck(メルクミリポア)(27)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 三商(24)
  • TKG(23)
  • 武蔵ホルト(20)
  • SIBATA(柴田科学)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • スバル(17)
  • コスモスビード(15)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
  • DESCO(13)
  • コニシ(12)
  • SOFT99(12)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120ml」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL アズワン

    滅菌サンプル容器 個包装タイプ 120mL

    アズワン
    22,671税込24,938
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
    容量(mL)120胴径(Φmm)Φ60×Φ54×Φ78口径×外径×高さ(mm)Φ60×Φ54×78全高(mm)78耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE目盛あり色(本体)クリア
  • 秤量瓶 50×80mm 120mL 筒型 アズワン

    秤量瓶 50×80mm 120mL 筒型

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    13日以内出荷
    仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)50×80
  • パッククリーン アズワン

    パッククリーン

    アズワン
    27,500税込30,250
    1ケース(200本)
    当日出荷
    密閉性・耐薬品性に優れています。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • スチロールスクリュー管瓶 1箱 アズワン

    スチロールスクリュー管瓶 1箱

    アズワン
    34,947税込38,442
    1箱(100本)
    6日以内出荷から33日以内出荷
    肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
    パッキンあり
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    2,499税込2,749
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • シリコセン(R) アズワン

    シリコセン(R)

    アズワン
    3,210税込3,531
    1袋(10個)
    翌々日出荷から23日以内出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
    仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
  • 磁蒸発皿 アズワン

    磁蒸発皿

    アズワン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
  • 秤量瓶 アズワン

    秤量瓶

    アズワン(4件のレビュー)
    3,039税込3,343
    1本
    当日出荷
    材質硬質ガラス目盛なし
  • ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン

    ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)

    アズワン(2件のレビュー)
    12,375税込13,613
    1箱(55本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)透明
  • PETサンプル瓶 アズワン

    PETサンプル瓶

    アズワン
    436税込480
    1個
    当日出荷
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)透明
  • スチロール棒瓶(標本瓶) アズワン

    スチロール棒瓶(標本瓶)

    アズワン(3件のレビュー)
    248税込273
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
  • ESDハンドラップ アズワン

    ESDハンドラップ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    帯電しにくいため、静電気を嫌う物の近くでも使用可能です。
  • ステンレススコップ アズワン

    ステンレススコップ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
  • 耐震薬品庫(スチール製) アズワン

    耐震薬品庫(スチール製)

    アズワン
    212,000税込233,200
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
    材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ材質(レール)スチール
  • 磁製ロート アズワン

    磁製ロート

    アズワン
    3,564税込3,920
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ビフネル材質磁製耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
  • ペットボトル(目盛りなし) アズワン

    ペットボトル(目盛りなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    22,869税込25,156
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
    材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • パッククリーン フロロテクト アズワン

    パッククリーン フロロテクト

    アズワン
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • 蒸発皿 平底 アズワン

    蒸発皿 平底

    アズワン
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • セパラブルフラスコ 丸型 アズワン

    セパラブルフラスコ 丸型

    アズワン
    20,394税込22,433
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 食品検体容器 アズワン

    食品検体容器

    アズワン
    10,200税込11,220
    1箱(100袋)
    翌々日出荷
    モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
  • 蒸発皿 丸底 アズワン

    蒸発皿 丸底

    アズワン
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    39,300税込43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • 磁製るつぼ 持ち手付き アズワン

    磁製るつぼ 持ち手付き

    アズワン
    879税込967
    1個
    当日出荷
    柄付きでハンドリングが容易です。
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ アズワン

    ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ

    アズワン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    材質PFA使用温度範囲(℃)260以下耐圧(MPa)約1.0以下(20℃時)
  • サンプリング用ディスポマルチカップ 1袋 100枚入 ASシリーズ アズワン

    サンプリング用ディスポマルチカップ 1袋 100枚入 ASシリーズ

    アズワン
    499税込549
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    サンプルカップとして液体・粉体・固形物はもちろん植物や昆虫などの生体試料にも対応し幅広い用途にお使いいただけます。輸送時でもフタが外れにくい設計で持ち運びも安心です。透明度の高いA-PET素材を採用し中身の見栄え・視認性を向上させます。衝撃に強く落下や接触でも割れにくい安心設計です。優れた耐油性で油分を含む内容物にも安心して使用できます。サンプルカップとして液体・粉体・固形物はもちろん植物片や昆虫標本などの生体試料にも対応し幅広い用途にお使いいただけます。高いシール性で液漏れをしっかり防ぎ安心して取り扱えます。
    材質A-PET
  • 凍結乾燥器 オプション アズワン

    凍結乾燥器 オプション

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 石英硝子共通摺合せ瓶平栓付 アズワン

    石英硝子共通摺合せ瓶平栓付

    アズワン
    33,660税込37,026
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    材質石英ガラスキャップ形式共栓
  • メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ

    アズワン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ

    アズワン
    8,299税込9,129
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • テストチューブ 直口タイプ アズワン

    テストチューブ 直口タイプ

    アズワン
    13,000税込14,300
    1ケース(4箱×250本)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途直口
  • 耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段) アズワン

    耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    当日出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
    材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
  • 【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13 アズワン

    【レンタル】ロータリーシェーキングバス SBR-13

    アズワン
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
  • 【レンタル】シェイキングバス アズワン

    【レンタル】シェイキングバス

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
    振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
  • PTFEジャー 38シリーズ アズワン

    PTFEジャー 38シリーズ

    アズワン
    11,187税込12,306
    1本
    翌々日出荷
    肉厚のPTFEジャーです。
    材質PTFE
  • ディスポカップ ストロングタイプ アズワン

    ディスポカップ ストロングタイプ

    アズワン
    1,640税込1,804
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。 透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。 落とした場合でも割れにくく安全です。
  • 検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン

    検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入

    アズワン
    14,700税込16,170
    1箱(100袋×1個)
    翌々日出荷
    個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
    材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
  • バイアルホットシェーカー アズワン

    バイアルホットシェーカー

    アズワン
    215,000税込236,500
    1台
    3日以内出荷
    バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
    回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
  • スクリュー瓶 白 3121シリーズ アズワン

    スクリュー瓶 白 3121シリーズ

    アズワン
    20,650税込22,715
    1セット(50個)ほか
    8日以内出荷から24日以内出荷
    用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
    パッキンあり
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付

    アズワン
    14,990税込16,489
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン

    透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付

    アズワン
    14,990税込16,489
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    校正証明書一般校正(英語)