ポート付きPFAマルチボトル 1個 PV-PFAシリーズ
容器とキャップの組合せにより保存・耐圧容器や液体移送加熱・分解など様々な用途に使用できます。ボトルの底は60mLは山型他サイズはフラット型になっています。キャップは通常キャップポート付きなど用途に合わせて選ぶことが出来ます。
- 材質
- PFA
- 使用温度範囲(℃)
- 260以下
- 耐圧(MPa)
- 約1.0以下(20℃時)
- 内容量
- 1個
注意
※材質の特性上、温度が上昇すると耐圧は低下していきます。使用前テストを推奨いたします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ














