カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- エスコ(28)
- Kawasaki(15)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- SPI(2)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- 自重堂(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- MKカシヤマ(1)
- カネミツ(1)
- 住商モンブラン(1)
- 日野自動車(1)
- WILLIAMS(1)
- テクマグジャパン(1)
「132 0618」の検索結果

油回転真空ポンプセット VDO22シリーズ
アズワン¥285,516税込¥314,0681セット翌々日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーターを採用した静音タイプの二段式油回転真空ポンプです。2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能で、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。オプションはAVRDシリーズ(2-924-11~18)が使用できます。付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個質量(kg)真空ポンプ:15.5品番真空ポンプ:VDO22使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)370排気速度(L/min)132到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1電源コード(m)2騒音値(dB)52以下ポンプサイズ真空ポンプサイズ:144×420×207mm(突起部除く)オイル量(L)0.6~1