油回転真空ポンプセット VDO22シリーズ

油回転真空ポンプセット VDO22シリーズ - アズワン

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
DCモーターを採用した静音タイプの二段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能で、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
オプションはAVRDシリーズ(2-924-11~18)が使用できます。

付属品
KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個
質量(kg)
真空ポンプ:15.5
品番
真空ポンプ:VDO22
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
370
排気速度(L/min)
132
到達圧力(Pa)
(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
52以下
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:144×420×207mm(突起部除く)
オイル量(L)
0.6~1
内容量
1セット
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
ホース径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03583156VDO22-1536真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ15×Φ36)真空ホース:15×364-7255-04
¥290,900
¥287,991
¥316,790(税込)
取扱停止中
03583217VDO22-0924真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ9×Φ24)真空ホース:9×244-7255-02
¥289,000
¥286,110
¥314,721(税込)
取扱停止中
03583357VDO22-0618真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ6×Φ18)真空ホース:6×184-7255-01
¥288,400
¥285,516
¥314,068(税込)
取扱停止中
03583382VDO22-1230真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m(Φ12×Φ30)真空ホース:12×304-7255-03
¥289,900
¥287,001
¥315,701(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする