カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(110)
  • 医療(13)
  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(80)
  • SMC(1,797)
  • エスコ(437)
  • 大阪魂(290)
  • RS PRO(252)
  • cotta(247)
  • パール金属(182)
  • TRUSCO(176)
  • EBM(江部松商事)(158)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
  • 日研工作所(110)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](109)
  • CKD(108)
  • KITZ(キッツ)(107)
  • 岡崎精工(97)
  • 福井クラフト(94)
  • ヤマニパッケージ(87)
  • TKG(85)
サービス分類
  • レンタル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「135mm」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードハサミ 刃長135mm アズワン

    ブレードハサミ 刃長135mm

    アズワン
    4,613税込5,074
    1本
    当日出荷
    刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。
    材質SUS410全長(mm)250刃長(mm)135アズワン品番4-4432-01
  • ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワン

    ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm

    アズワン
    61,000税込67,100
    1個
    翌々日出荷
    先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
    付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)275×135×75質量(g)約600電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1.5液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番4-6223-01先端径(Φmm)8.5防水性IP67焦点距離2~10cm
  • 包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm アズワン

    包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm

    アズワン
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    乱反射で包丁をしっかり殺菌し、安全に保管します。グロー球不使用タイプです。開けるとランプが消え、閉めると自動で点灯します。壁にかけ、コンセントに差すだけで設置が可能です。短時間で刃や柄に付着した菌やウイルスを殺菌します。施設や飲食店などにおける食中毒対策や感染症対策に適しています。錆に強いSUS304製です。
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ20mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    10日以内出荷から22日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワン

    VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
    付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
  • ポリスポイト(滅菌済) アズワン

    ポリスポイト(滅菌済)

    アズワン(17件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(25件のレビュー)
    248税込273
    1本
    当日出荷
    目盛なし
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • ポリスポイト アズワン

    ポリスポイト

    アズワン
    8,811税込9,692
    1箱(1000本)
    当日出荷
    1袋250本入り×4袋です。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)135容量(mL)2内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)滅菌なしアズワン品番1-4656-02吸上量(mL)2
  • マスクケース アズワン

    マスクケース

    アズワン
    7,821税込8,603
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワン

    VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

    アズワン
    35,900税込39,490
    1台
    12日以内出荷
    VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
    付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ質量(kg)0.6耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ170×410アズワン品番4-1725-02マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
  • ステンフタ付き万能カゴ アズワン

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン(4件のレビュー)
    6,702税込7,372
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 注射針回収容器(シャープスボックス) アズワン

    注射針回収容器(シャープスボックス)

    アズワン
    1,980税込2,178
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
    仕様入れすぎ防止メッセージライン付き材質本体/PP(ポリプロピレン)
  • ステンレスバット 蓋付 アズワン

    ステンレスバット 蓋付

    アズワン(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスの
    材質ステンレス(SUS304)
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    42,300税込46,530
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • デジタル卓上型過昇防止器 アズワン

    デジタル卓上型過昇防止器

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷
    設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。 負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。 オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
    仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)電源AC100V 50/60Hz接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)センサーK熱電対本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm最小表示単位1℃温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)0~500出力端子3Pコンセント・M4ビス端子アズワン品番1-6125-11
  • Newカラークリーナー 10個入 アズワン

    Newカラークリーナー 10個入

    アズワン
    3,790税込4,169
    1組(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 黒鉛ルツボ アズワン

    黒鉛ルツボ

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
  • フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワン

    フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ

    アズワン
    52,700税込57,970
    1個
    当日出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
    付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
  • 半円形ジョイントロート アズワン

    半円形ジョイントロート

    アズワン
    1,535税込1,689
    1個
    当日出荷
    半円形ですので、複数個ネックがあるフラスコで使用しても隣ロートにぶつからず便利です。NS規格の口に適合しています。
  • 保存瓶 アズワン

    保存瓶

    アズワン
    3,310税込3,641
    1個
    当日出荷
    軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
    仕様透明フタ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ表面処理真鍮クロムメッキ
  • ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ アズワン

    ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ

    アズワン
    10,930税込12,023
    1箱(100個)
    当日出荷
    密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
    透明
  • メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ アズワン

    メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
    材質硼珪酸ガラスISO規格ISO4788クラスA
  • ステンレス製クーリングバス アズワン

    ステンレス製クーリングバス

    アズワン
    26,300税込28,930
    1個
    当日出荷
    真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
    仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • セパラブルフラスコ 丸型 アズワン

    セパラブルフラスコ 丸型

    アズワン
    14,652税込16,117
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 真空トラップ(大容量タイプ) アズワン

    真空トラップ(大容量タイプ)

    アズワン
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    大容量の捕集が可能です。
    仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
  • セラミックポットミル アズワン

    セラミックポットミル

    アズワン
    39,600税込43,560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    11,100税込12,210
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 超音波洗浄器 バスケット アズワン

    超音波洗浄器 バスケット

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 湿布缶 ステンレス製 TCシリーズ アズワン

    湿布缶 ステンレス製 TCシリーズ

    アズワン
    2,970税込3,267
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ アズワン

    パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-40シリーズ

    アズワン
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ