包丁殺菌庫 キンキラー 8本差し 460×135×510mm
乱反射で包丁をしっかり殺菌し、安全に保管します。
グロー球不使用タイプです。
開けるとランプが消え、閉めると自動で点灯します。
壁にかけ、コンセントに差すだけで設置が可能です。
短時間で刃や柄に付着した菌やウイルスを殺菌します。
施設や飲食店などにおける食中毒対策や感染症対策に適しています。
錆に強いSUS304製です。
- 材質
- ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 7
- 消費電力(W)
- 13/11
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 殺菌灯
- 10W(GL-10 )
- 収納本数(本)
- 包丁8本(刃渡り320mmまで)
- 外寸法(mm)
- 460×135×510
- アズワン品番
- 4-7985-01
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
カテゴリ




















