カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(48)
  • 医療(8)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • SMC(587)
  • スケーター(99)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • エスコ(71)
  • トヨタ(69)
  • ParkerTAIYO(62)
  • 堀内機械(47)
  • CKD(46)
  • RS PRO(39)
  • パール金属(31)
  • 東芝ライテック(29)
  • 日研工作所(29)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • omron(オムロン)(25)
  • 三菱電機(24)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](23)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • スリーライン(21)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140×100」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m アズワン

    PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 1m

    アズワン
    ¥36,200税込¥39,820
    1枚
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003511アズワン品番67-4851-56
  • PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻 アズワン

    PFAメッシュ PFA-140 100メッシュ 10m巻

    アズワン
    ¥319,000税込¥350,900
    1巻(10m)
    15日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
    仕様●メッシュ:100●型番:PFA-140●目開き(μm):144●線径(μm):Φ110●厚み(μm):231●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003518アズワン品番67-4851-63
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    ¥159,000税込¥174,900
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ アズワン

    CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ

    アズワン
    ¥5,290税込¥5,819
    1本(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
    タイプスティック
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    ¥157,410税込¥173,151
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレスシームレスパイプ アズワン

    ステンレスシームレスパイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・青色)

    アズワン
    ¥120,008税込¥132,009
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色青
  • ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワン

    ナイロン丸棒(耐候グレード)

    アズワン
    ¥130,680税込¥143,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
  • ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワン

    ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)

    アズワン
    ¥120,008税込¥132,009
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
    色ナチュラル
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥72,500~税込¥79,750~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    ¥28,100税込¥30,910
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955アズワン品番67-4865-21
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ8

    アズワン
    ¥24,500税込¥26,950
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953アズワン品番67-4865-19
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ6

    アズワン
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952アズワン品番67-4865-18
  • フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10 アズワン

    フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10

    アズワン
    ¥25,700税込¥28,270
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954アズワン品番67-4865-20
  • 投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入

    アズワン
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(140本)
    3日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-24
  • 投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入

    アズワン
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(140本)
    4日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-31
  • ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワン

    ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1袋(100枚)
    当日出荷
    滅菌済みタイプもラインナップ!
    材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥41,580~税込¥45,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • 内用袋(横式) アズワン

    内用袋(横式)

    アズワン
    ¥609~税込¥670~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    飲み薬用の薬袋。様々な規格をラインナップ。
    仕様横式材質紙種類内用薬袋
  • セフティーネット アズワン

    セフティーネット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥5,455税込¥6,001
    1巻(5m)
    当日出荷
    材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
    長さ(m)5
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    ¥159,000税込¥174,900
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • 頓服袋(横式) アズワン

    頓服袋(横式)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様横式材質紙種類頓服薬袋寸法(幅W×高さH)(mm)100×140
  • 超音波洗浄機 290×208×245mm アズワン

    超音波洗浄機 290×208×245mm

    アズワン
    ¥127,000税込¥139,700
    1個
    当日出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力(W)100電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数(kHz)40電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブアズワン品番7-5641-11タイマー1~30分(デジタル式)
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥67,400~税込¥74,140~
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

    アズワン
    ¥63,360税込¥69,696
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
  • 二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ アズワン

    二周波超音波洗浄器 HFCシリーズ

    アズワン
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    当日出荷
    サンプルを傷付けない、きめ細かな洗浄を実現!周波数120kHz搭載により洗浄物へのダメージを少なくでき、微細な汚れにも対応できることでムラの無い洗浄が可能になります。洗浄物に合わせて40kHzと120kHzを選択していただける二周波タイプです。視認性に優れた液晶表示で立ったままでも操作しやすい上部パネルです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。
    付属品洗浄カゴ、蓋、ホースニップル、高周波利用設備許可申請書材質本体/SUS201・PP、水槽/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)発振周波数40/120kHz温度設定範囲(℃)常温~60(1℃単位)タイマー1~99分安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止発振回路他励発振発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ アズワン

    チャック付袋 滅菌済 CBシリーズ

    アズワン
    ¥1,050税込¥1,155
    1袋(200枚)
    翌々日出荷
    エコノミーなチャック付袋。コストパフォーマンスに優れ、多用途に使用可能です。
    材質PE厚さ(mm)0.04種類チャック付袋滅菌γ線滅菌済
  • オーガンジーポーチ 白 アズワン

    オーガンジーポーチ 白

    アズワン
    ¥1,450税込¥1,595
    1セット(10枚)
    当日出荷
    仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。色白素材ナイロン製
  • 2周波超音波洗浄器 アズワン

    2周波超音波洗浄器

    アズワン
    ¥191,000税込¥210,100
    1個
    当日出荷
    材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約5.2出力110W電源AC100V、50/60Hz、200VA槽内寸法(mm)240×140×100コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波外寸法(mm)290×208×245アズワン品番7-5000-01タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
  • フレアー滅菌器 アズワン

    フレアー滅菌器

    アズワン
    ¥85,900税込¥94,490
    1個
    当日出荷
    短時間(約20分)で滅菌温度(825℃)まで昇温します。 2段階(500℃/825℃)の温度切替えが可能です。
    寸法(mm)100×185×100(口内寸法Φ14×140)質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)、3Pプラグ型番SAS-3000電源コード(m)約1.3アズワン品番2-3846-01
  • 【レンタル】超音波洗浄器 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器

    アズワン
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式
  • 【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ) アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)

    アズワン
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    発振回路自励発振方式
  • 【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

    アズワン
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3

    アズワン
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 2L MCS-2 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波 2L MCS-2

    アズワン
    ¥4,190~税込¥4,609~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P

    アズワン
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
  • 【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 二周波 MCD-3

    アズワン
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)