カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(248)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 測定用品(9)
  • 医療(9)
  • 物流用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(56)
  • Panasonic(パナソニック)(2,974)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(562)
  • ハンマーキャスター(454)
  • NSK(日本精工)(401)
  • バクマ工業(347)
  • エスコ(303)
  • TRUSCO(282)
  • 三菱電機(263)
  • NTN(エヌティーエヌ)(258)
  • NACHI(不二越)(242)
  • ヨドノ(224)
  • マキテック(214)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(210)
  • ユーエイキャスター(203)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(200)
  • シルファー(138)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • EBM(江部松商事)(127)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150φ」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワンステンレスふるい 150Φ×45用 オプションアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45アズワン
8,712税込9,583
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60アズワン
8,712税込9,583
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ターンテーブル Φ150mmタイプ対応 アズワンターンテーブル Φ150mmタイプ対応アズワン
25,400税込27,940
1個
当日出荷
底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!
材質アルミニウム、鉄質量(kg)2.4サイズ(mm)Φ160×50アズワン品番4-4736-01対応サイズ(Φmm)Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
ディスポ採便容器 02050 Φ150×75 アズワンディスポ採便容器 02050 Φ150×75アズワン
832税込915
1式
翌々日出荷
便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。 妊娠中の方などかがみづらい方に便利です。
セット内容採便容器(未滅菌)×1個・サポートシート×1個材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ150×75容量50~950mL(50mL刻)取付可能寸法(mm)(便器内寸法)155~240アズワン品番8-2276-01
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
1,356税込1,492
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
3,960税込4,356
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
2,080税込2,288
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
5,090税込5,599
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
21,780税込23,958
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
エアシャワー粘着シート アズワンエアシャワー粘着シートアズワン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。材質PVC(塩化ビニル樹脂)シートサイズ(mm)290×290
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
グローブボックス用手袋 アズワングローブボックス用手袋アズワン(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1双
当日出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)0.6中指長(cm)8.5入数(双)1
時計皿 アズワン時計皿アズワン
5,148税込5,663
1袋(10個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
12,300税込13,530
1個
当日出荷
2本のガスボンベをしっかり固定します。 取り付け及びボンベ固定はとても簡単です。 細径Φ150mmサイズのボンベも固定可能です。
アズワン品番8-1074-11材質(本体)鋼板耐薬品塗装仕上、(ベルト):PP(ポリプロピレン)適合ボンベΦ150~Φ240mm
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
ポリロート アズワンポリロートアズワン
426税込469
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
磁乳鉢(乳棒付き) アズワン磁乳鉢(乳棒付き)アズワン(18件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
104,900税込115,390
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷から10日以内出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
シャーレ アズワンシャーレアズワン
3,762税込4,138
1個
当日出荷
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン
5,820税込6,402
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
粉末ロート アズワン粉末ロートアズワン(1件のレビュー)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
290,600税込319,660
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ハンドルプローブセンサー アズワンハンドルプローブセンサーアズワン(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
様々な温度計に使用できます。 樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)アセタール樹脂被覆リード線:ビニールシールド(VLS)仕様オメガコネクター付きリード線(m)通常時:0.3、伸長時:1.5熱電対K
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
乾燥ガラス器 アズワン乾燥ガラス器アズワン
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
溶融石英研磨板 アズワン溶融石英研磨板アズワン
48,980税込53,878
1枚
当日出荷から43日以内出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上
口付ビーカー アズワン口付ビーカーアズワン
8,720税込9,592
1個
当日出荷
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)
アルミ製シャーレ アズワンアルミ製シャーレアズワン
2,630税込2,893
1個
当日出荷
材質アルミニウム、アルマイト加工
PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワンPTFE撹拌棒(鉄芯型)アズワン(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
989税込1,088
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン