カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(640)
  • 医療(58)
  • 測定用品(36)
  • クリーンルーム用品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 作業工具(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 梱包用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(362)
  • SMC(17,234)
  • エスコ(3,049)
  • Panasonic(パナソニック)(2,297)
  • TRUSCO(1,183)
  • RS PRO(1,102)
  • マルゼン[厨房機器](1,090)
  • 大阪魂(881)
  • cotta(805)
  • CKD(654)
  • ノーブランド(571)
  • 堀内機械(554)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(541)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](503)
  • ハンマーキャスター(474)
  • コガネイ(467)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(462)
  • 日本モレックス(molex)(460)
  • NSK(日本精工)(415)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150mm」の検索結果

859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,370税込1,507特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
178税込196
1本ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
1,420税込1,562
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
1,356税込1,492
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
カラータワシ アズワンカラータワシアズワン(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ブラシ/PP(ポリプロピレン)、留め金具/ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×90×53繰り返し・詰め替え対応
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
1,455税込1,601
1枚
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
5,090税込5,599
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
アクリル製仕切板(10枚組) アズワンアクリル製仕切板(10枚組)アズワン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
取付方式自立式材質(パネル)アクリル
ディスポトレー アズワンディスポトレーアズワン(2件のレビュー)
9,040税込9,944
1箱(500枚)
当日出荷
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
導電仕分トレー アズワン導電仕分トレーアズワン(6件のレビュー)
911税込1,002
1個
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)表面抵抗値(Ω)103~104
自立式チャック付きアルミ袋 アズワン自立式チャック付きアルミ袋アズワン(9件のレビュー)
1,168税込1,285
1袋(25枚)
当日出荷
入数(枚)25
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
2,080税込2,288
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
3,960税込4,356
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
スプーン(匙) アズワンスプーン(匙)アズワン(17件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズアズワン(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
バキュームシーラー用ポリ袋 アズワンバキュームシーラー用ポリ袋アズワン(24件のレビュー)
449税込494
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
21,780税込23,958
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
アルミニウム板 アズワンアルミニウム板アズワン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別A5052
ポリスポイト(採血用) アズワンポリスポイト(採血用)アズワン(2件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
用途採血用アズワン品番1-4653-01仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワンサーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)アズワン
76,500税込84,150
1台
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
タイトボックス アズワンタイトボックスアズワン(1件のレビュー)
1,950税込2,145
1個
当日出荷
材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類ベタ目
ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス アズワンガラス角板 青板(ソーダ)ガラスアズワン(2件のレビュー)
1,750税込1,925
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
レジ袋 無地タイプ 厚口 アズワンレジ袋 無地タイプ 厚口アズワン
1,110税込1,221
1セット(100枚)
当日出荷
ドラッグストアやスーパーの必需品!!生理用品や大人用おむつの持ち帰りに!中身が見えにくい濃いレジ袋
無地ブラック材質ポリエチレン製ハード型、エンボス加工厚さ(mm)0.02
時計皿 アズワン時計皿アズワン
5,148税込5,663
1袋(10個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
ポリロート アズワンポリロートアズワン
426税込469
1本
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
ラボラン白プラサジ(ABS樹脂) アズワンラボラン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン
941税込1,035
1袋(11本)
当日出荷
材質ABS樹脂
PPミクロスパーテル アズワンPPミクロスパーテルアズワン(1件のレビュー)
2,970税込3,267
1箱(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様EOG滅菌済
マスクケース アズワンマスクケースアズワン
79,200税込87,120
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
白プラサジ(ABS樹脂) アズワン白プラサジ(ABS樹脂)アズワン(3件のレビュー)
94税込103
1本ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
アルミナ板 アズワンアルミナ板アズワン
33,300税込36,630
1個
当日出荷
材質Al2O3:99.5%以上
...