カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 保管用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • SMC(76)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • cotta(26)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • ヤマニパッケージ(25)
  • エスコ(16)
  • アートクリエーション(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • RS PRO(12)
  • ウェルコムデザイン(12)
  • TDKラムダ(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • カーメックス(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(10)
  • エレコム(9)
  • NPF(8)
  • 日動工業(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「160.00-70」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    3,260税込3,586
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    569税込626
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    2,270税込2,497
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    校正証明書なし
  • 両開きクランプ ビニール被膜 アズワン

    両開きクランプ ビニール被膜

    アズワン
    7,128税込7,841
    1個
    当日出荷
    ウォーターバス等での使用に適しています。
    材質合金(先端ビニール被膜)
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    7,250税込7,975
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 下顎固定閉口具 チンカラー サンプルセット アズワン

    下顎固定閉口具 チンカラー サンプルセット

    アズワン
    3,290税込3,619
    1セット
    当日出荷
    サンプルセット。 ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。 装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
    仕様M・L×各1個入種別M・L×各1個入材質有機プラスチック寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160アズワン品番7-4077-11
  • 導電パーツボックス アズワン

    導電パーツボックス

    アズワン
    1,240税込1,364
    1個
    翌々日出荷
    電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です。積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます。
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ

    アズワン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワン

    メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ

    アズワン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    特殊な容量を幅広くラインナップしています。
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
  • 標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン

    標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ

    アズワン
    11,583税込12,741
    1ケース(40本)ほか
    3日以内出荷
    中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
  • 滅菌ケース アルミニウム製 アズワン

    滅菌ケース アルミニウム製

    アズワン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
    材質本体/アルミニウム、マット/シリコン滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
  • pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 校正証明書付

    アズワン
    111,100税込122,210
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    113,600税込124,960
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • アルコールディスペンサー用モバイルバッテリー アズワン

    アルコールディスペンサー用モバイルバッテリー

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    10日以内出荷
    仕様モバイルバッテリー寸法(mm)70×37×160アズワン品番7-685-01