カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 水本機械製作所(3)
- TRACO POWER(3)
- 京セラ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- トヨタ(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- パール金属(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- ブランドをもっと見る
「160/60-14」の検索結果

pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付
アズワン¥113,600税込¥124,9601台9日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)