カテゴリ
- 科学研究・開発用品(55)
- クリーンルーム用品(5)
- 医療(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(13)
- SMC(1,655)
- NSK(日本精工)(359)
- NTN(エヌティーエヌ)(218)
- NACHI(不二越)(196)
- エスコ(115)
- NOK(83)
- EBM(江部松商事)(83)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- TKG(50)
- コイズミ照明(50)
- イマオコーポレーション(41)
- 岡崎精工(39)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ケナメタル(31)
- アーテック[学校教材・教育玩具](31)
- cotta(31)
- タンガロイ(30)
- ノーブランド(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「160φ」の検索結果

メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥1,720~税込¥1,892~1個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥569~税込¥626~1本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
50pcルーター用ビットセット
アズワン¥899税込¥9891個当日出荷ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。 使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。 フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。 携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mmアズワン品番68-4103-49
ミニスケール KSシリーズ
アズワン¥3,990税込¥4,3891個当日出荷オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!計量皿寸法(Φmm)160仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35質量(g)約350出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト安定時間(秒)約3計量皿形状丸
バススターラー用撹拌スノコ
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。用途バススターラーの温度均一化に付属品六角レンチ仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中
黒鉛ルツボ
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から43日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
イージーアクションポンプ
アズワン¥16,000税込¥17,6001個当日出荷仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ
アズワン¥439~税込¥483~1本当日出荷から10日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具注射器
アスピレーター AS-01
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷AS-01およびGAS-1Nに使用できます。材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
レジオネラ属菌自主検査キット本体
アズワン¥95,900税込¥105,4901個欠品中仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ
アズワン¥449~税込¥494~1本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具注射器
スティックローラー
アズワン¥14,200~税込¥15,620~1個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
ターンテーブル Φ150mmタイプ対応
アズワン¥26,900税込¥29,5901個当日出荷底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!材質アルミニウム、鉄質量(kg)2.4サイズ(mm)Φ160×50アズワン品番4-4736-01対応サイズ(Φmm)Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
液膨張式サーモスタット
アズワン(2件のレビュー)¥5,030税込¥5,5331個当日出荷から10日以内出荷A・B両接点付きで加熱防止に適しています。仕様取り付けネジ:PT1/4材質SUS304電圧(V)250接点容量A/8A、B/16A
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥1,240税込¥1,3641本当日出荷ブラシの軸が曲がりやすい仕様にしておりますので、容器に沿って洗浄を行えます。市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。寸法(mm)220×160×Φ20アズワン品番61-8558-72適合器具L字型試験管用ブラシ
スティックローラー導電タイプ
アズワン¥24,100~税込¥26,510~1個当日出荷から10日以内出荷導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
エアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼
アズワン¥32,700税込¥35,9701個当日出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼アズワン品番1-788-15直径(mm)Φ160
【レンタル】排気補助ユニット EXH-01
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
【レンタル】冷却水循環装置 LTC-450
アズワン¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
【レンタル】ウォーターバススターラー用 撹拌スノコ
アズワン¥1,840~税込¥2,024~1個翌日出荷から4日以内出荷バススターラーの温度均一化に!。バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。
【レンタル】ダイリューター
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1個翌日出荷から4日以内出荷サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
U字型クッション
アズワン¥6,760税込¥7,4361個翌々日出荷ドーナツ型のため、出産直後や肛門疾患の痛みの緩和に適しています。表面生地はビニールレザーのため、容易に手入れ可能です。カバーは取り外し可能です。材質表面/ビニールレザー、中身/ウレタン色ピンク高さ(mm)50内径(Φmm)160外径(Φmm)400アズワン品番7-7381-01開口部(mm)50