カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 医療(3)
- クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(215)
- NACHI(不二越)(194)
- NSK(日本精工)(124)
- EBM(江部松商事)(81)
- エスコ(50)
- NOK(50)
- TKG(50)
- コイズミ照明(43)
- イマオコーポレーション(41)
- ケナメタル(35)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- タンガロイ(29)
- ミヤナガ(28)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(26)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- カンダ[厨房用品](22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- UK(三宝)(20)
- ブランドをもっと見る
「160φ」の検索結果

メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390税込¥8,1291個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
バススターラー用撹拌スノコ
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。用途バススターラーの温度均一化に付属品六角レンチ仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中
イージーアクションポンプ
アズワン¥16,000税込¥17,6001個当日出荷仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)型番A25/5L吐出量(mL)最大160/1ストロークサイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160アズワン品番2-8510-01
液膨張式サーモスタット
アズワン(2件のレビュー)¥5,030税込¥5,5331個当日出荷から9日以内出荷A・B両接点付きで加熱防止に適しています。仕様取り付けネジ:PT1/4材質SUS304電圧(V)250接点容量A/8A、B/16A
レジオネラ属菌自主検査キット本体
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
スティックローラー
アズワン¥35,100税込¥38,6101個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
ステン真空缶
アズワン¥97,900税込¥107,6901個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
スティックローラー導電タイプ
アズワン¥57,100税込¥62,8101個当日出荷から10日以内出荷導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
エアーミキサー用ステンレスプロペラ3枚翼
アズワン¥32,700税込¥35,9701個当日出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼アズワン品番1-788-15直径(mm)Φ160
エアーミキサー用ステンディスクタービン翼
アズワン¥44,900税込¥49,3901個8日以内出荷仕様対応シャフト軸径(mm):Φ15型番プロペラ ステンレスディスクタービン形アズワン品番1-788-16直径(mm)Φ160