カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(107)
  • 医療(12)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(71)
  • SMC(1,444)
  • エスコ(444)
  • パール金属(156)
  • EBM(江部松商事)(155)
  • cotta(148)
  • TRUSCO(147)
  • KITZ(キッツ)(145)
  • TKG(117)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • 大阪魂(113)
  • FYH(日本ピローブロック)(97)
  • 日研工作所(88)
  • SHIMANO(シマノ)(88)
  • 福井クラフト(87)
  • 旭精工(86)
  • CKD(86)
  • リスパック(85)
  • RS PRO(85)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「165mm」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm アズワン

    心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm

    アズワン
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    <25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
    仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02
  • ドライブロックバス・アルミブロック アズワン

    ドライブロックバス・アルミブロック

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • スプーン(匙) アズワン

    スプーン(匙)

    アズワン(17件のレビュー)
    178税込196
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • スプーン(ヘラ付き匙) アズワン

    スプーン(ヘラ付き匙)

    アズワン(4件のレビュー)
    277税込305
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
  • ラボラン白プラサジ(ABS樹脂) アズワン

    ラボラン白プラサジ(ABS樹脂)

    アズワン
    1,287税込1,416
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • グローブボックス用手袋 アズワン

    グローブボックス用手袋

    アズワン(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.6中指長(cm)8.5入数(双)1
  • 白プラサジ(ABS樹脂) アズワン

    白プラサジ(ABS樹脂)

    アズワン(3件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • マスクケース アズワン

    マスクケース

    アズワン
    7,821税込8,603
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ラボランスプーン(匙) アズワン

    ラボランスプーン(匙)

    アズワン(4件のレビュー)
    1,782税込1,960
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • プラ角型バスケット アズワン

    プラ角型バスケット

    アズワン
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
  • ワイヤーバスケット アズワン

    ワイヤーバスケット

    アズワン(8件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    持ち手スプリング付き材質スチール(クロームメッキ)形状角型
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    6,554税込7,209
    1袋(1000枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 三方活栓(PP) アズワン

    三方活栓(PP)

    アズワン(3件のレビュー)
    4,740税込5,214
    1個
    当日出荷
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
    材質(柄部)ステンレス(SUS304)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
  • ESDパーツボックス アズワン

    ESDパーツボックス

    アズワン
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    コンテナ種類ベタ目
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • 内用袋(横式) アズワン

    内用袋(横式)

    アズワン
    599税込659
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    飲み薬用の薬袋。様々な規格をラインナップ。
    種類内用薬袋仕様横式材質
  • 小型水中ポンプ アズワン

    小型水中ポンプ

    アズワン(2件のレビュー)
    11,781税込12,959
    1個
    当日出荷
    完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
    サイズΦ38×165mm質量(g)500ケーブル長(m)4定格電流(A)4.5使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃アズワン品番3-8561-01
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    799税込879
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • チェーンクランプ アズワン

    チェーンクランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,680税込5,148
    1個
    当日出荷
    材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)全長(mm)165ロッド径(Φmm)13アズワン品番1-2900-01締付可能ロッド径(Φmm)50~200
  • ステンレスバット 蓋付 アズワン

    ステンレスバット 蓋付

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスの
    材質ステンレス(SUS304)
  • 粒度測定器 アズワン

    粒度測定器

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
    付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
  • 両開クランプ アズワン

    両開クランプ

    アズワン
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定出来ます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
  • 石英試験管 直口 アズワン

    石英試験管 直口

    アズワン
    5,099税込5,609
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質石英
  • 石英試験管 アズワン

    石英試験管

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷
    仕様直口タイプ材質石英ガラス
  • 二方活栓(PP) アズワン

    二方活栓(PP)

    アズワン
    3,440税込3,784
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
  • 自立コイル式熱交換器(ステンレス) アズワン

    自立コイル式熱交換器(ステンレス)

    アズワン
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
    材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • オープントレー PS OTシリーズ アズワン

    オープントレー PS OTシリーズ

    アズワン
    5,390税込5,929
    1セット(5枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPS(ポリスチレン)は白色でコシがあります。
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
  • コンパクト防災セット CBシリーズ アズワン

    コンパクト防災セット CBシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    欠品中
    災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット
    寸法(mm)165×220×30(巾着)
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ベンコット用ケース アズワン

    ベンコット用ケース

    アズワン
    9,425税込10,368
    1個
    欠品中
    材質PMMA(アクリル)型番M-3II用ケースサイズ(mm)140×140×165アズワン品番9-1054-01
  • セラミックポットミル アズワン

    セラミックポットミル

    アズワン
    56,000税込61,600
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
    比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
  • プロシェアサージカルマスク スモール 50枚入 アズワン

    プロシェアサージカルマスク スモール 50枚入

    アズワン
    489税込538
    1箱(50枚)
    当日出荷
    耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。 女性の顔にフィットしやすい小さめサイズです。 防護性に優れた3層マスクです。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)145×95タイプ小さめ箱寸法(mm)165×100×90アズワン品番7-9914-01細菌ろ過効率(BFE)95%以上微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
  • プラさじ アズワン

    プラさじ

    アズワン
    159税込175
    1袋(3本)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    旧食品衛生法対応品、強度に優れています。
  • 短型メスフラスコ アズワン

    短型メスフラスコ

    アズワン
    3,960税込4,356
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • バリヤーボックス アズワン

    バリヤーボックス

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    気密性に優れた保管用ボックスです。
    形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム材質(止具)ナイロン
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T