カテゴリ
- 科学研究・開発用品(76)
- 店舗什器・備品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 医療(3)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(68)
- KANA(片山チエン)(505)
- KHK(小原歯車工業)(64)
- NACHI(不二越)(211)
- NSK(日本精工)(262)
- NTN(エヌティーエヌ)(315)
- OSG(オーエスジー)(98)
- SMC(68)
- イマオコーポレーション(80)
- エスコ(201)
- グーリング(73)
- コガネイ(272)
- ニッタ(67)
- プロトブレンボ(180)
- 三木プーリ(155)
- 千代田通商(73)
- 大阪魂(388)
- 旭精工(93)
- 鹿島化学金属(UKB)(152)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- レンタル(2)
「17φ」の検索結果
特価

メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,693税込¥1,8621個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥11,400税込¥12,5401箱(50本×8袋)当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥6,039~税込¥6,643~1箱(55本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ
アズワン¥3,080税込¥3,3881袋(50本)当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
PFAチューブ
アズワン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
ピペット立台
アズワン¥4,158税込¥4,5741個欠品中台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。仕様カバー付きトラスコ品番828-6464材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500アズワン品番3-199-01
クリップ式カードケース
アズワン¥939~税込¥1,033~1セット(3個)当日出荷仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、約0.8mm厚までのカードをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。サイズカードケース部分素材樹脂製 カードケース部分
クリップポップカード差し
アズワン¥1,030~税込¥1,133~1セット(5個)当日出荷仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、5mm厚までのポップをご使用いただけます。、※使用例のポップなどは販売しておりません。素材樹脂製
純チタン丸棒
アズワン¥2,090税込¥2,2991本当日出荷仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・Kアズワン品番67-2986-71
透明石英ボール
アズワン¥279,800税込¥307,7801袋(1kg)当日出荷から63日以内出荷不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。材質石英ガラス![採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947967-220228-02.jpg)
採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入
アズワン¥9,187税込¥10,1061箱(200本)当日出荷耳かき状スプーンとスポイトが一体化しており、固形・液状検体が採取できます。材質PP(ポリプロピレン)サイズΦ17×85mmアズワン品番8-2476-01
プッシュ式スプレー容器 10個入 PSシリーズ
アズワン¥2,630~税込¥2,893~1袋(10個)当日出荷汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。口径(Φmm)17素材HDPE噴霧量(mL)0.19









































![採便容器[ゲリベントール] 00192 200本入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947967-220228-02.jpg)