カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • クリーンルーム用品(10)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • 三木プーリ(338)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
  • アサ電子工業(67)
  • TAKIGEN(タキゲン)(46)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
  • エスコ(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • パトライト(PATLITE)(21)
  • 清水製作所[継手](18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • アリート(ariete)(16)
  • 酒井製作所(15)
  • 鈴木ブロンズ継手(15)
  • アイセル(13)
  • サトーパーツ(13)
  • THK(12)
  • IKO(日本トムソン)(12)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-φ14」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    230,000税込253,000
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)30内寸法(mm)260×280×410外寸法(mm)310×333×520棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個棚段数4棚板間隔(mm)85電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
  • 石英管(長さ1200mm) アズワン

    石英管(長さ1200mm)

    アズワン
    22,400税込24,640
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    262,000税込288,200
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)48内寸法(mm)400×300×400外寸法(mm)550×452×590棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)棚段数3棚板間隔(mm)96棚板寸法(mm)398×260×4除湿方式真空真空ゲージあり
  • ガス置換型アクリルグローブボックス アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス

    アズワン
    312,000税込343,200
    1個
    当日出荷
    仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)1107×600×580質量(kg)23アズワン品番3-4095-01
  • ドーム型アクリル真空グローブボックス アズワン

    ドーム型アクリル真空グローブボックス

    アズワン
    561,000税込617,100
    1個
    当日出荷
    仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)754×570×625質量(kg)25アズワン品番3-4084-01
  • ガス置換グローブボックス アズワン

    ガス置換グローブボックス

    アズワン
    392,000税込431,200
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
  • 真空デシケーター VOLTEGA300用 アズワン

    真空デシケーター VOLTEGA300用

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
    許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)260×260×260外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)付属品ソルボシート(1-6888-01)仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M質量(kg)約11材質(本体)アクリル内寸(mm)260×260×260外寸法(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
  • USL-PTFEフランジ アズワン

    USL-PTFEフランジ

    アズワン
    15,999税込17,599
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    オールフッ素樹脂PTFE製のJIS規格ボルト穴付フランジです。、中央部テーパーネジ穴付
  • 【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー アズワン

    【レンタル】ビオラモ超音波ホモジナイザー

    アズワン
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
    質量(kg)本体/約3.5、発振部/約0.35電源AC100V 50/60Hz 3A発振周波数21kHz±1kHzタイマー連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)安全機能過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
  • グロブロックス用天井パーツ アズワン

    グロブロックス用天井パーツ

    アズワン
    13,000税込14,300
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    天井パーツは本体の天面ポート(270×130mm)に取り付け可能です。
  • グロブロックス用サイドパーツ アズワン

    グロブロックス用サイドパーツ

    アズワン
    78,100税込85,910
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    サイドパーツは側面ポートと背面ポート(共通180×180mm)のどちらにも取り付け可能です。
  • アクリル真空グローブボックス アズワン

    アクリル真空グローブボックス

    アズワン
    322,000税込354,200
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
    使用方法真空材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
  • 種火式ガスバーナー K-33シリーズ アズワン

    種火式ガスバーナー K-33シリーズ

    アズワン
    39,999税込43,999
    1台
    6日以内出荷
    クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
    仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
  • アクリル小型真空容器 校正証明書付 アズワン

    アクリル小型真空容器 校正証明書付

    アズワン
    68,500税込75,350
    1個
    9日以内出荷
    天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40除湿方式真空真空ゲージありパッキンニトリルゴム推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D校正証明書一般校正
  • 防水導電率計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水導電率計 英語版校正証明書付

    アズワン
    39,800税込43,780
    1個
    9日以内出荷
    持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途で使用できます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    仕様測定範囲:温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm●精度:温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%FS●分解能:温度/1℃、塩分/0.1ppt、TDS/0.1g/l、導電率/0.1μS/cm~0.1mS/cm●校正液濃度:1413μS/cm●校正:1点●材質:本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)●防塵・防水:IP57●電源:CR2032リチウム電池×2個●本体サイズ:29×14×148mm●電極先端径:Φ10mm●重量:43g●付属品:保護ケース●測定項目:導電率・温度・塩分・TDS●※温度、TDS、塩分の校正作業は含まれておりません。アズワン品番2-902-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 校正証明書付

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    9日以内出荷
    デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
  • 真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付

    アズワン
    121,500税込133,650
    1個
    9日以内出荷
    デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    材質バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)許容真空度(Pa)約133(1Torr)校正証明書一般校正(中国語)
  • 真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 校正証明書付

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    9日以内出荷
    デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)35容量(L)48外寸(mm)550×452×590内寸(mm)400×300×400棚段数3段(棚間隔:96mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-069-01-20棚板寸法(mm)398×260×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)コンセント内部:なし校正証明書一般校正
  • 真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付

    アズワン
    121,500税込133,650
    1個
    9日以内出荷
    仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA材質(本体)アクリル容量(L)12棚板耐荷重(kg)2棚段数(段)2(棚板間隔:100mm)アズワン品番1-068-01-56許容真空度(Pa)133真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)100校正証明書一般校正(英語)
  • 真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付 アズワン

    真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付

    アズワン
    281,500税込309,650
    1個
    9日以内出荷
    付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無し、推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D材質バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)35材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)容量(L)48内寸法(mm)400×300×400棚板数(枚)2板厚(mm)25棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)外寸法(mm)550×452×590棚段数(段)3アズワン品番1-069-01-56棚板寸法(mm)398×260×4t許容真空度(Pa)約133(1Torr)真空ゲージ校正済真空計×1個コンセント内部:なし棚板調整ピッチ(mm)96校正証明書一般校正(英語)
  • ガス置換型アクリルグローブボックス B型 アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス B型

    アズワン
    386,000税込424,600
    1台
    15日以内出荷
    パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
    用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4095-02
  • ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型 アズワン

    ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型

    アズワン
    634,000税込697,400
    1台
    15日以内出荷
    本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
    用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4084-02
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20
  • 真空グローブボックス アズワン

    真空グローブボックス

    アズワン
    867,000税込953,700
    1個
    35日以内出荷
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット使用方法真空材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)1094×640×645内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280アズワン品番3-471-01耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
  • オールアクリル真空グローブボックス アズワン

    オールアクリル真空グローブボックス

    アズワン
    746,000税込820,600
    1台
    35日以内出荷
    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット種別コンセント付き材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
  • オールアクリル真空グローブボックス アズワン

    オールアクリル真空グローブボックス

    アズワン
    342,000税込376,200
    1台
    35日以内出荷
    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット種別コンセント付き材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)420×440×450質量(kg)約19内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番3-471-04耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)