カテゴリ
- 科学研究・開発用品(131)
- 医療(9)
- クリーンルーム用品(6)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(118)
- BIGM(丸山製作所)(892)
- CKD(392)
- KITO(キトー)(229)
- Panasonic(パナソニック)(163)
- PISCO(ピスコ)(131)
- RS PRO(498)
- SMC(2,397)
- WIDIA(518)
- エスコ(470)
- オカムラ(岡村製作所)(325)
- コガネイ(120)
- ニッタ(122)
- ホンダ(140)
- メディアカバーマーケット(120)
- 三木プーリ(129)
- 三菱電機(125)
- 大阪魂(513)
- 日東工器(154)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(7)
「20 1 3/8」の検索結果
特価

チップトレー メタル積層タイプ TLC-0201シリーズ
アズワン¥13,500税込¥14,8501個当日出荷から8日以内出荷加熱工程、試験工程用キャリアに適しています。ポケット部は金属エッチングプロセスの為、高精度です。仕様●製作工法:金属加工+エッチング材質ステンレス(SUS304)構造0.15mm厚シート3層圧着接合サイズ(inch)2(トレーベース)深さ(mm)0.45(ポケット)
ナイロン66 ネジ継手 フランジエルボ R3/8
アズワン¥369税込¥4061個欠品中耐油性・柔軟性に優れています。 機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用仕様●サイズ:R3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-44
PCポーラスインラインフィルター 1/8"
アズワン¥2,799税込¥3,0791個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:1/8"
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥358,000税込¥393,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
酸素鼻孔カニューラ ニッセイ 星型 OX-01シリーズ
アズワン1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm)材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1本4日以内出荷耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥360,000税込¥396,0001台翌々日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A
アズワン¥5,990~税込¥6,589~1個翌日出荷から4日以内出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
バーコーター
アズワン¥13,900~税込¥15,290~1本当日出荷から10日以内出荷ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
ナイロンメッシュ 目開き 20μm PA-20μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥396,600税込¥436,2601枚6日以内出荷材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)55メッシュ(2.54cm)478×478線径(μm)34開口率(%)14目開き(μm)20(平均)
PCポーラスインラインフィルター オスルアー
アズワン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:オスルアー
20PC. タップ&ダイスセット
アズワン¥3,919税込¥4,3111個7日以内出荷喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。 タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。 鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。 タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズアズワン品番68-4100-39
マグネシウム板材 圧延材
アズワン(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から16日以内出荷マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用