カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- ニチコン(75)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(40)
- omron(オムロン)(33)
- 日本ケミコン(31)
- 三商(28)
- コクヨ(26)
- MAC8(マックエイト)(25)
- RS PRO(22)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(17)
- ケニス(17)
- CONTEC(コンテック)(15)
- フルーク(FLUKE)(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- 三菱電機(12)
- アサヒフードアンドヘルスケア(12)
- BOURNS(11)
- コーニング(10)
- ブランドをもっと見る
「200μ」の検索結果

防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
ナイロン被覆アジャストロート架
アズワン(1件のレビュー)¥5,160税込¥5,6761個当日出荷ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)本体寸法(mm)Φ150×153~263アズワン品番5-5705-01
局方ふるい Φ180
アズワン¥36,900税込¥40,5901セット(7枚)翌々日出荷仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
アクリルクリーンフード
アズワン¥81,000税込¥89,1001個翌々日出荷仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
帯電防止・紫外線遮蔽フィルム
アズワン¥60,900税込¥66,9901個5日以内出荷から8日以内出荷帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(m)1×10
Opus滴定セット
アズワン¥451,000税込¥496,1001個12日以内出荷付属品接続アダプター(GL32・GL38・S40)×各1個、吸引チューブ×1個、滴定用排出部×1個、ACアダプター、ボトル2.5L、接続ケーブル仕様精度(標準偏差/繰返し精度):0.2%/0.07%、レンジ(mL):0.1~200、分解能(μL):<1、コントローラーサイズ(mm):55×130×110、コントローラー重量(g):230、リピート(回):1~9999、間隔(秒):1~9999、ステッパー(段階):10、メモリー機能(セット):9材質ピストン/PTFE(フッ素樹脂)、シリンダー・バルブ座/硼珪酸ガラス3.3、バルブブロック/ECTFE(フッ素樹脂)容量(mL)滴定セット20本体質量(g)660型番958232010本体サイズ(mm)320×80×63アズワン品番1-1468-03
小型振動計
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1個17日以内出荷から33日以内出荷オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁