カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(71)
  • RS PRO(58)
  • VISHAY(56)
  • Hirschmann Test & Measurement(41)
  • omron(オムロン)(29)
  • ARCOLECTRIC(24)
  • 共立電気計器(21)
  • BOURNS(21)
  • 釜屋電機(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(20)
  • DiodesZetex(19)
  • TEAC(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 東洋技研(11)
  • KOA(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • TDK(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200ω」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ポータブル導電率計 アズワン防水ポータブル導電率計アズワン
51,670税込56,837
1個
当日出荷
仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
大容量温度調節器 アズワン大容量温度調節器アズワン
82,900税込91,190
1個
当日出荷
最大25Aの大容量温度調節器ですので、大型ヒーター等の制御が可能です。 100V・200V兼用ですので、1台で幅広くご使用いただけます。 3パターンのタイマー設定が可能です。 K熱電対・Pt100Ωの両方を選択使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。
アズワン品番1-7582-01寸法(mm)190×239×220出力制御電圧出力/ AC100/200V 25A、警報接点出力/ AC100/200V 2.4A安全装置過電流ブレーカータイマ機能オートスタート・オートストップ・SVスタート温度制御方式PID制御・SSR出力電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続)温度測定精度±2℃または±0.3%+1digitのどちらか大きい方タイマー設定可能時間/ 1分~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0(Ptセンサー)/ 0~500(K熱電対)容量(A)AC100/200V 25