カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(320)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • 三商(161)
  • TGK(東京硝子器械)(134)
  • サンプラテック(126)
  • 旭製作所(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(112)
  • GVS(100)
  • SIBATA(柴田科学)(96)
  • エスコ(95)
  • コスモスビード(93)
  • climbing(クライミング)(84)
  • ホンダ(66)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(65)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • DURAN(60)
  • cotta(55)
  • SKC(環境測定)(52)
  • 日本理化学器械(NRK)(49)
  • ケニス(41)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2000ml」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付 アズワンメスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付アズワン
11,330税込12,463
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様高精度校正証明書一般校正
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付 アズワンメスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 英語版校正証明書付アズワン
13,830税込15,213
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
セパラブルフラスコ アズワンセパラブルフラスコアズワン
24,057税込26,463
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
PTFE プラグ付分液ロート アズワンPTFE プラグ付分液ロートアズワン
32,472税込35,719
1個
当日出荷から7日以内出荷
アイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズ アズワンアイボーイ PP細口 γ線滅菌済 1本入 STシリーズアズワン
1,090税込1,199
1本
当日出荷
耐薬品性に優れています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
ポリカーボネート瓶(細口) アズワンポリカーボネート瓶(細口)アズワン
3,049税込3,354
1本
翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ細口
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
4,792税込5,271
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
10,890税込11,979
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
ポリカーボネート瓶(広口) アズワンポリカーボネート瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
1,069税込1,176
1本
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
1,650税込1,815
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ビーカー(弗素樹脂) アズワンビーカー(弗素樹脂)アズワン
14,100税込15,510
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ビーカー
平面自動ビュレット用瓶 アズワン平面自動ビュレット用瓶アズワン
10,600税込11,660
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
石英ビーカー アズワン石英ビーカーアズワン
63,980税込70,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質石英ガラス
高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付アズワン
15,290税込16,819
1個
10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付アズワン
18,710税込20,581
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(Low Type)アズワン
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
287税込316
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Type)アズワン
31,260税込34,386
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)アズワン
36,400税込40,040
1台
当日出荷から翌々日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
9,999税込10,999
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
297税込327
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
1,356税込1,492
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
スプレー アズワンスプレーアズワン(15件のレビュー)
871税込958
1個
当日出荷
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
396税込436
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワンクリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)アズワン(15件のレビュー)
416税込458
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
11,979税込13,177
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
703税込773
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)アズワン(1件のレビュー)
426税込469
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)
257税込283
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
ディスポカップ ブロー成型 アズワンディスポカップ ブロー成型アズワン
99税込109
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型材質PP(半透明)耐熱温度(℃)約80
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
228税込251
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
ポリプロピレン手付きビーカー アズワンポリプロピレン手付きビーカーアズワン(5件のレビュー)
455税込501
1個
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
9,405税込10,346
1ケース(100個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり