カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • RAMCO(4)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • カストロール(5)
  • Gulf(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
  • SMC(67)
  • エスコ(11)
  • 潤工社(9)
  • マキシンコー(8)
  • 日動工業(7)
  • MAGIQ(東京堂)(6)
  • 大阪魂(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • Petronas(4)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w-50 20l」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンフロンマルチサーモ アズワン

    ノンフロンマルチサーモ

    アズワン
    ¥357,000税込¥392,700
    1個
    当日出荷
    水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
    仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
  • 【レンタル】冷却水循環装置 アズワン

    【レンタル】冷却水循環装置

    アズワン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスコイルを使用。オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
  • 【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン

    【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000

    アズワン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
    質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
  • 【レンタル】真空凍結乾燥器セット アズワン

    【レンタル】真空凍結乾燥器セット

    アズワン
    ¥52,400~税込¥57,640~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
    サービス分類レンタル
  • 撹拌機 50~600rpm MSシリーズ アズワン

    撹拌機 50~600rpm MSシリーズ

    アズワン
    ¥130,000~税込¥143,000~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    ¥176,000~税込¥193,600~
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き