カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(291)
  • 医療(21)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(192)
  • SMC(2,962)
  • エスコ(1,164)
  • Panasonic(パナソニック)(1,084)
  • EBM(江部松商事)(487)
  • NORGREN(468)
  • TRUSCO(434)
  • 三菱電機(384)
  • RS PRO(352)
  • cotta(320)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(270)
  • TKG(239)
  • New-Era(ニューエラー)(225)
  • ノーブランド(195)
  • パール金属(183)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
  • 大阪魂(160)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](157)
  • ヤマニパッケージ(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220mm」の検索結果

特価
本日6月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
297税込327
1本ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,931税込2,124
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ポリプロピレン手付きビーカー アズワンポリプロピレン手付きビーカーアズワン(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
種類手付ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
3,039税込3,343
1袋(100枚)
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
スプーン(ヘラ付き匙) アズワンスプーン(ヘラ付き匙)アズワン(4件のレビュー)
564税込620
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
2,277税込2,505
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
スプーン(匙) アズワンスプーン(匙)アズワン(17件のレビュー)
356税込392
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
三角フラスコ アズワン三角フラスコアズワン
1,733税込1,906
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
アズワンのペーパータオル 小判 アズワンアズワンのペーパータオル 小判アズワン(2件のレビュー)
4,970税込5,467
1ケース(48袋×200枚)
当日出荷
再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。手軽に使える小判サイズ
材質再生紙100%シートサイズ(mm)170×220質量(kg)袋/約0.26、ケース/約12.3
ステンレス長バット 蓋付き アズワンステンレス長バット 蓋付きアズワン(3件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。
用途蓋付き商品タイプバット+フタ
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
50,200税込55,220
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
ラボランスプーン(匙) アズワンラボランスプーン(匙)アズワン(4件のレビュー)
3,564税込3,920
1袋(11本)
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
ダンボール 宅配サイズ アズワンダンボール 宅配サイズアズワン(5件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトライナーK5
ユニットデシケーター アズワンユニットデシケーターアズワン(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1台
当日出荷から翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
細口用スプーン アズワン細口用スプーンアズワン(7件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)匙部:60×20
クリーントレー アズワンクリーントレーアズワン
1,643税込1,807
1式(100枚)
当日出荷
耐水性に優れた冶具置き用ディスポトレー。 フレッシュパルプ100%の国産原紙、国内製造。 オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
デンタルディスポトレー DDT-5 アズワンデンタルディスポトレー DDT-5アズワン
1,762税込1,938
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100%寸法(mm)220×130×15下部寸法(mm)190×100耐熱温度(℃)220アズワン品番8-2508-01
再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入 アズワン再生コピー用紙(リサイクルPPC) 500枚×5冊入アズワン
2,990税込3,289
1箱(5冊×500枚)
翌々日出荷
サイズA4入数(枚)2500白色度(%)約69紙質再生コピー用紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)約90寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×230アズワン品番4-4675-11グリーン購入法適合
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
ステンレスコーキングヘラ アズワンステンレスコーキングヘラアズワン(4件のレビュー)
1,139税込1,253
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
つっぱりパーティション(カーテンタイプ) アズワンつっぱりパーティション(カーテンタイプ)アズワン(2件のレビュー)
20,000税込22,000
1個
5日以内出荷
必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600
乾燥ガラス器 アズワン乾燥ガラス器アズワン
7,524税込8,276
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
トングス アズワントングスアズワン(1件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
カウンティングスケール アズワンカウンティングスケールアズワン
40,890税込44,979
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
1,752税込1,927
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
ECウォーターバススターラー アズワンECウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
64,900税込71,390
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
有栓メスシリンダー アズワン有栓メスシリンダーアズワン
3,237税込3,561
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
帯電防止マウスパッド アズワン帯電防止マウスパッドアズワン
1,287税込1,416
1枚
当日出荷
仕様表面抵抗率:10^5~10^9Ω/□材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)220×180アズワン品番3-6858-01
酸素吸収剤 アズワン酸素吸収剤アズワン(2件のレビュー)
10,700税込11,770
1セット
当日出荷
酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
シューズボックス用 水受けトレー SXA-11 アズワンシューズボックス用 水受けトレー SXA-11アズワン
1,190税込1,309
1台
当日出荷
シューズボックスの汚れ、傷みを防ぎます。すべてのシューズボックスにご使用できます。
仕様カタログコード:8-1411-0501材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×306×32商品番号ZSY6101アズワン品番62-6626-97
ステンレス丸型洗浄カゴ アズワンステンレス丸型洗浄カゴアズワン(2件のレビュー)
11,781税込12,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5金網線径(mm)0.8線径(Φmm)(外枠)3形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
ディスポスティック アズワンディスポスティックアズワン
8,514税込9,365
1ケース(10本×50袋)
当日出荷
ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
62,980税込69,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
45,000税込49,500
1台
当日出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
ECオイルバススターラー アズワンECオイルバススターラーアズワン
68,900税込75,790
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
検体輸送箱 アズワン検体輸送箱アズワン(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
担架収納ケース アズワン担架収納ケースアズワン
38,798税込42,678
1個
当日出荷から40日以内出荷