カテゴリ
- 科学研究・開発用品(148)
- 医療(15)
- クリーンルーム用品(9)
- 手袋(6)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- 梱包用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(142)
- SMC(2,456)
- エスコ(732)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- TRUSCO(276)
- メディアカバーマーケット(254)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(246)
- RS PRO(207)
- cotta(207)
- 三菱電機(193)
- EBM(江部松商事)(187)
- 大阪魂(172)
- MAD MAX(マッドマックス)(168)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(161)
- TKG(148)
- パール金属(140)
- アーテック[学校教材・教育玩具](134)
- ヤマニパッケージ(119)
- CKD(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- レンタル(11)
「230mm」の検索結果

プロビオ 包埋カセット収納キャビネット 405×230×51mm 2個入 M495-2シリーズ
アズワン¥21,000税込¥23,1001個(2個)翌々日出荷包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(mm)405×230×51使用温度範囲(℃)-80~+80アズワン品番2-4896-02
シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm
アズワン¥138,000税込¥151,8001個当日出荷ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。モーター小型ステッピングモーター質量(kg)1寸法(mm)230×54×94適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)掛数(個)【シリンジ】1仕様ドライブ部容量(mL)1~50アズワン品番1-7608-32
ステンレス薬品保管ユニット
アズワン¥97,800~税込¥107,580~1台当日出荷机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
ユニオンコンテナー2型
アズワン(25件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
アズワン¥22,800税込¥25,0801個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
ユニオンコンテナー1型
アズワン(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥4,590税込¥5,0491セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け
アズワン¥16,600税込¥18,2601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架け色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
耐熱耐切創アラミド手袋
アズワン(1件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091双当日出荷全長(mm)230入数(双)1混率(%)パラ系アラミド繊維100機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)250アズワン品番1-2767-11
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ
アズワン¥29,400税込¥32,3401個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32色黒架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ
アズワン¥29,700税込¥32,6701個当日出荷から翌々日出荷品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)
アズワン(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(100枚)当日出荷耐薬品性に優れた手袋。材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)色紫入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥41,580~税込¥45,738~1個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
ピュアボトル
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1箱(4本)当日出荷から5日以内出荷成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
アイワイプ i-Wipe エコノミー
アズワン¥396~税込¥436~1袋(200枚)ほか当日出荷から3日以内出荷洗浄後の手拭きなど、容易な汚れの拭き取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。材質再生紙100%シートサイズ(mm)220×230
静電気除去リストバンド
アズワン(1件のレビュー)¥3,770税込¥4,1471本当日出荷コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7