カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 渡辺電機工業(344)
  • omron(オムロン)(239)
  • JAPANNEXT(231)
  • ATEN(170)
  • 富士電機(137)
  • 三菱電機(137)
  • NEC(86)
  • カシムラ(82)
  • IDEC(和泉電気)(76)
  • オーム電機(74)
  • シュナイダーエレクトリック(74)
  • エレコム(65)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(62)
  • StarTech.com(58)
  • オーツカ光学(52)
  • RS PRO(51)
  • マリンテック(48)
  • TRACO POWER(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240ac」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ試験管ミキサー アズワン

    ミニ試験管ミキサー

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
    仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    92,000税込101,200
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • ミニブロックバス アズワン

    ミニブロックバス

    アズワン(3件のレビュー)
    40,640税込44,704
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • デジタル定量チュービングポンプ アズワン

    デジタル定量チュービングポンプ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
    付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    当日出荷
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    41,800税込45,980
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
  • ミニクールブロックバス アズワン

    ミニクールブロックバス

    アズワン
    66,600税込73,260
    1個
    欠品中
    仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
  • プレート用ブロックバス アズワン

    プレート用ブロックバス

    アズワン
    111,350税込122,485
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
  • シェイキングインキュベータ アズワン

    シェイキングインキュベータ

    アズワン
    144,950税込159,445
    1個
    当日出荷
    仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    402,000税込442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • 電子着火式ブンゼンバーナー アズワン

    電子着火式ブンゼンバーナー

    アズワン
    117,580税込129,338
    1式
    翌々日出荷
    フェーゴSCSベーシックはフットスイッチを踏んでいる間のみ燃焼(標準操作)と、フットスイッチを1回踏んで燃焼、再度踏むと消火の2通りの方法が設定できます。 フェーゴSCSは誤作動による点火を防ぐため、2回の動作で点火する赤外線センサー・ダブルクリック機能付きです。
    材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)103×49×130質量(g)700電源AC100~240V、50/60Hz、DC9V、1A適合ガス都市ガス・天然ガス・ブタンガス
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質天板/ステンレス(SUS304)、本体/スチール回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100~240V 50/60HzモーターDCブラシレスモーター撹拌容量(mL)~250
  • バイアルスターラー アズワン

    バイアルスターラー

    アズワン
    82,400税込90,640
    1台
    翌々日出荷
    バイアル瓶や試験用チューブ等小容量サンプルの撹拌に便利です。 従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。 全てのポジションにおいて回転数が均一でバラつきがありませんんので、多検体の同時/同条件処理に適しています。
    付属品専用ACアダプタ適合撹拌子長さ(mm)/4~10電源(V)AC100~240、50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])200~1000モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×131×84撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-2954-01マグネットネオジ磁石
  • 倒立顕微鏡 アズワン

    倒立顕微鏡

    アズワン
    389,000税込427,900
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)11電源AC90~240V 50/60Hz光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×光学系無限遠色補正(CCIS)コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)ステージ寸法(mm)160×250mm
  • ズーム双眼実体顕微鏡 アズワン

    ズーム双眼実体顕微鏡

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
    質量(kg)10電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm作動距離(mm)105mm照明LED照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×500mmズームズーム比:1:6.7鏡筒形式傾斜角45°アズワン品番1-1926-01ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm実視野(Φmm)Φ22mm
  • ズーム実体顕微鏡 アズワン

    ズーム実体顕微鏡

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)10コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz作動距離(mm)100mm照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)本体サイズ(mm)250×300×490mm鏡筒形式傾斜角45°ズーム範囲ズーム比:1:6.4調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm実視野(Φmm)Φ20mm
  • 臨床屈折計 アズワン

    臨床屈折計

    アズワン
    84,900税込93,390
    1個
    4日以内出荷
    光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。 血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。 電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
    寸法(mm)85×205×190質量(kg)1.25(電池除く)電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600アズワン品番7-5086-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 薬注ユニ アズワン

    薬注ユニ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
    付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き寸法(mm)335×390×592.5質量(kg)4.8電源(V)AC100~240 50/60Hz制御方式手動設定・パルス入力タンク容量(L)30最大吐出量(mL/min)30最大吐出圧力(MPa)1使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下