カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(19)
  • brembo(13)
  • セムコーポレーション(5)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • アリート(ariete)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • AMPHENOL(2)
  • モートーン(2)
  • Wera(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ホンダ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • カンツール(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2503 ph」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 校正証明書付

    アズワン
    111,100税込122,210
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    18,000税込19,800
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    113,600税込124,960
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)