カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(269)
  • 医療(8)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • TPP(101)
  • TGK(東京硝子器械)(98)
  • Thermo Fisher Scientific(89)
  • SIBATA(柴田科学)(75)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(69)
  • 三商(65)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • climbing(クライミング)(57)
  • Merck(メルクミリポア)(53)
  • RS PRO(53)
  • SMC(49)
  • コーニング(45)
  • Kartell(カルテル)(41)
  • GVS(40)
  • Thermo Scientific Nalgene(40)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ml」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12S アズワン【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12Sアズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ホモジナイザー用オプション品
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
114税込125
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 250mL アズワンフッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 250mLアズワン
34,199税込37,619
1個
欠品中
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。 延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ) 持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様●容量(mL):250●A(mm):69●B(mm):93●C(mm):94●全長(mm):714●コード番号:301-0003537アズワン品番67-4851-77
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
3,495税込3,845
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワンクリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)アズワン(15件のレビュー)
188税込207
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)
104税込114
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口
グッドボーイ褐色瓶 アズワングッドボーイ褐色瓶アズワン(17件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
173税込190
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
メスフラスコ(高精度) アズワンメスフラスコ(高精度)アズワン
3,920税込4,312
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(14件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
4,010税込4,411
1箱(10本)
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
2,346税込2,581
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 単品販売アズワン
659税込725
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ポリカーボネート瓶(広口) アズワンポリカーボネート瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
495税込545
1本
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
短型メスフラスコ アズワン短型メスフラスコアズワン
4,138税込4,552
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
17,900税込19,690
1ケース(120本)
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 単品販売アズワン
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ細口びんSCC アズワンアイボーイ細口びんSCCアズワン
3,911税込4,302
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110仕様液漏れテスト合格済
PTFE プラグ付分液ロート アズワンPTFE プラグ付分液ロートアズワン
11,187税込12,306
1個
当日出荷から7日以内出荷
グッドボーイ フロロテクト アズワングッドボーイ フロロテクトアズワン
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 ケース販売アズワン
58,900税込64,790
1箱(100本)
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
万能壷 ステンレス(SUS304) アズワン万能壷 ステンレス(SUS304)アズワン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
セキュリティーボトル 丸型 アズワンセキュリティーボトル 丸型アズワン
20,790税込22,869
1ケース(100本)
当日出荷から10日以内出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
石英ビーカー アズワン石英ビーカーアズワン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質石英ガラス
TPX テクノボトル アズワンTPX テクノボトルアズワン
653税込718
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。
材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
洗浄瓶ラック アズワン洗浄瓶ラックアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
アイボーイ フロロテクト 細口 ケース販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 ケース販売アズワン
57,700税込63,470
1箱(100本)
翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
タフボーイ mm アズワンタフボーイ mmアズワン
429税込472
1本
翌々日出荷
高耐久ボトル、タフボーイ!肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)115
広口瓶 ケース販売 アズワン広口瓶 ケース販売アズワン
31,284税込34,412
1ケース(189本)
翌々日出荷
材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
アイボーイ細口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワンアイボーイ細口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)アズワン
4,490税込4,939
1箱(5本×2袋)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)アズワン
4,590税込5,049
1箱(5本×2袋)
当日出荷
耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
広口・細口洗浄瓶(PFA) アズワン広口・細口洗浄瓶(PFA)アズワン
7,570税込8,327特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 白 JCSS校正付アズワン
13,860税込15,246
1個
10日以内出荷
JIS規格以上の精度です。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付 アズワン高精度メスフラスコ 茶 JCSS校正付アズワン
16,280税込17,908
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書JCSS校正
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付 アズワンメスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付アズワン
13,090税込14,399
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様高精度校正証明書一般校正
ペットウォーマー SW30-E2 アズワンペットウォーマー SW30-E2アズワン
56,430税込62,073
1個
当日出荷
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94