カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ケニス(6)
- 旭東(5)
- UVP(4)
- ナリカ(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 英弘精機(1)
- 三商(1)
- CAMAG(カマグ)(1)
- トップ(1)
- 電成興業(1)
- フナコシ(1)
- セン特殊光源(1)
- バイオクラフト(1)
- ゼンスイ(1)
- 東京光電(1)
「254nm」の検索結果
特価

ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個当日出荷コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
トランスイルミネーター
アズワン¥160,000税込¥176,0001個当日出荷から12日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
トランスイルミネーター用 オプション
アズワン¥19,900税込¥21,8901セット(4本)10日以内出荷から33日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ